YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 50 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
300
ホース内径(Φmm)
50.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
61.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
2060
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325746
NWP35 50-500 1004=1004
500
¥
37,610
¥
41,371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325755
NWP35 50-510 1004=1004
510
¥
37,730
¥
41,503
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325771
NWP35 50-520 1004=1004
520
¥
37,840
¥
41,624
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325780
NWP35 50-530 1004=1004
530
¥
37,950
¥
41,745
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325789
NWP35 50-540 1004=1004
540
¥
38,070
¥
41,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325798
NWP35 50-550 1004=1004
550
¥
38,180
¥
41,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325807
NWP35 50-560 1004=1004
560
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325816
NWP35 50-570 1004=1004
570
¥
38,410
¥
42,251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325825
NWP35 50-580 1004=1004
580
¥
38,520
¥
42,372
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325841
NWP35 50-590 1004=1004
590
¥
38,630
¥
42,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325850
NWP35 50-600 1004=1004
600
¥
38,750
¥
42,625
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325859
NWP35 50-610 1004=1004
610
¥
38,860
¥
42,746
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325868
NWP35 50-620 1004=1004
620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325877
NWP35 50-630 1004=1004
630
¥
39,090
¥
42,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325886
NWP35 50-640 1004=1004
640
¥
39,200
¥
43,120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325895
NWP35 50-650 1004=1004
650
¥
39,320
¥
43,252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325911
NWP35 50-660 1004=1004
660
¥
39,430
¥
43,373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325920
NWP35 50-670 1004=1004
670
¥
39,540
¥
43,494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325929
NWP35 50-680 1004=1004
680
¥
39,660
¥
43,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325938
NWP35 50-690 1004=1004
690
¥
39,770
¥
43,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325947
NWP35 50-700 1004=1004
700
¥
39,880
¥
43,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325956
NWP35 50-710 1004=1004
710
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325965
NWP35 50-720 1004=1004
720
¥
40,110
¥
44,121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325981
NWP35 50-730 1004=1004
730
¥
40,220
¥
44,242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325990
NWP35 50-740 1004=1004
740
¥
40,340
¥
44,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20325999
NWP35 50-750 1004=1004
750
¥
40,450
¥
44,495
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326008
NWP35 50-760 1004=1004
760
¥
40,570
¥
44,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326017
NWP35 50-770 1004=1004
770
¥
40,680
¥
44,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326026
NWP35 50-780 1004=1004
780
¥
40,790
¥
44,869
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326035
NWP35 50-790 1004=1004
790
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326051
NWP35 50-800 1004=1004
800
¥
41,020
¥
45,122
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326060
NWP35 50-810 1004=1004
810
¥
41,130
¥
45,243
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326069
NWP35 50-820 1004=1004
820
¥
41,250
¥
45,375
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326078
NWP35 50-830 1004=1004
830
¥
41,360
¥
45,496
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326087
NWP35 50-840 1004=1004
840
¥
41,470
¥
45,617
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326096
NWP35 50-850 1004=1004
850
¥
41,590
¥
45,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326105
NWP35 50-860 1004=1004
860
¥
41,700
¥
45,870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326121
NWP35 50-870 1004=1004
870
¥
41,810
¥
45,991
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326130
NWP35 50-880 1004=1004
880
¥
41,930
¥
46,123
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326139
NWP35 50-890 1004=1004
890
¥
42,040
¥
46,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326148
NWP35 50-900 1004=1004
900
¥
42,150
¥
46,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326157
NWP35 50-910 1004=1004
910
¥
42,270
¥
46,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326166
NWP35 50-920 1004=1004
920
¥
42,380
¥
46,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326175
NWP35 50-930 1004=1004
930
¥
42,490
¥
46,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326191
NWP35 50-940 1004=1004
940
¥
42,610
¥
46,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326200
NWP35 50-950 1004=1004
950
¥
42,720
¥
46,992
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326209
NWP35 50-960 1004=1004
960
¥
42,830
¥
47,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326218
NWP35 50-970 1004=1004
970
¥
42,950
¥
47,245
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326227
NWP35 50-980 1004=1004
980
¥
43,060
¥
47,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20326236
NWP35 50-990 1004=1004
990
¥
43,170
¥
47,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500