YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
11.8
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20327259
NWP70 6-200 1004=1004
200
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327268
NWP70 6-210 1004=1004
210
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327277
NWP70 6-220 1004=1004
220
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327286
NWP70 6-230 1004=1004
230
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327295
NWP70 6-240 1004=1004
240
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327311
NWP70 6-250 1004=1004
250
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327320
NWP70 6-260 1004=1004
260
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327329
NWP70 6-270 1004=1004
270
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327338
NWP70 6-280 1004=1004
280
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327347
NWP70 6-290 1004=1004
290
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327356
NWP70 6-300 1004=1004
300
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327365
NWP70 6-310 1004=1004
310
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327381
NWP70 6-320 1004=1004
320
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327390
NWP70 6-330 1004=1004
330
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327399
NWP70 6-340 1004=1004
340
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327408
NWP70 6-350 1004=1004
350
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327417
NWP70 6-360 1004=1004
360
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327426
NWP70 6-370 1004=1004
370
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327435
NWP70 6-380 1004=1004
380
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327451
NWP70 6-390 1004=1004
390
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327460
NWP70 6-400 1004=1004
400
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327469
NWP70 6-410 1004=1004
410
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327478
NWP70 6-420 1004=1004
420
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327487
NWP70 6-430 1004=1004
430
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327496
NWP70 6-440 1004=1004
440
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327505
NWP70 6-450 1004=1004
450
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327521
NWP70 6-460 1004=1004
460
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327530
NWP70 6-470 1004=1004
470
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327539
NWP70 6-480 1004=1004
480
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327548
NWP70 6-490 1004=1004
490
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327557
NWP70 6-500 1004=1004
500
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327566
NWP70 6-510 1004=1004
510
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327575
NWP70 6-520 1004=1004
520
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327591
NWP70 6-530 1004=1004
530
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327600
NWP70 6-540 1004=1004
540
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327609
NWP70 6-550 1004=1004
550
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327618
NWP70 6-560 1004=1004
560
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327627
NWP70 6-570 1004=1004
570
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327636
NWP70 6-580 1004=1004
580
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327645
NWP70 6-590 1004=1004
590
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327661
NWP70 6-600 1004=1004
600
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327670
NWP70 6-610 1004=1004
610
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327679
NWP70 6-620 1004=1004
620
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327688
NWP70 6-630 1004=1004
630
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327697
NWP70 6-640 1004=1004
640
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327706
NWP70 6-650 1004=1004
650
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327715
NWP70 6-660 1004=1004
660
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327731
NWP70 6-670 1004=1004
670
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327740
NWP70 6-680 1004=1004
680
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20327749
NWP70 6-690 1004=1004
690
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ