YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20328799
NWP70 9-200 1004=1004
200
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328808
NWP70 9-210 1004=1004
210
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328817
NWP70 9-220 1004=1004
220
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328826
NWP70 9-230 1004=1004
230
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328835
NWP70 9-240 1004=1004
240
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328851
NWP70 9-250 1004=1004
250
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328860
NWP70 9-260 1004=1004
260
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328869
NWP70 9-270 1004=1004
270
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328878
NWP70 9-280 1004=1004
280
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328887
NWP70 9-290 1004=1004
290
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328896
NWP70 9-300 1004=1004
300
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328905
NWP70 9-310 1004=1004
310
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328921
NWP70 9-320 1004=1004
320
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328930
NWP70 9-330 1004=1004
330
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328939
NWP70 9-340 1004=1004
340
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328948
NWP70 9-350 1004=1004
350
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328957
NWP70 9-360 1004=1004
360
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328966
NWP70 9-370 1004=1004
370
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328975
NWP70 9-380 1004=1004
380
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20328991
NWP70 9-390 1004=1004
390
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329000
NWP70 9-400 1004=1004
400
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329009
NWP70 9-410 1004=1004
410
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329018
NWP70 9-420 1004=1004
420
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329027
NWP70 9-430 1004=1004
430
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329036
NWP70 9-440 1004=1004
440
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329045
NWP70 9-450 1004=1004
450
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329061
NWP70 9-460 1004=1004
460
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329070
NWP70 9-470 1004=1004
470
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329079
NWP70 9-480 1004=1004
480
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329088
NWP70 9-490 1004=1004
490
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329097
NWP70 9-500 1004=1004
500
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329106
NWP70 9-510 1004=1004
510
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329115
NWP70 9-520 1004=1004
520
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329131
NWP70 9-530 1004=1004
530
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329140
NWP70 9-540 1004=1004
540
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329149
NWP70 9-550 1004=1004
550
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329158
NWP70 9-560 1004=1004
560
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329167
NWP70 9-570 1004=1004
570
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329176
NWP70 9-580 1004=1004
580
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329185
NWP70 9-590 1004=1004
590
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329201
NWP70 9-600 1004=1004
600
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329210
NWP70 9-610 1004=1004
610
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329219
NWP70 9-620 1004=1004
620
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329228
NWP70 9-630 1004=1004
630
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329237
NWP70 9-640 1004=1004
640
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329246
NWP70 9-650 1004=1004
650
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329255
NWP70 9-660 1004=1004
660
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329271
NWP70 9-670 1004=1004
670
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329280
NWP70 9-680 1004=1004
680
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20329289
NWP70 9-690 1004=1004
690
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ