YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
12.7
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
19.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
340
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330339
NWP70 12-200 1004=1004
200
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330348
NWP70 12-210 1004=1004
210
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330357
NWP70 12-220 1004=1004
220
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330366
NWP70 12-230 1004=1004
230
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330375
NWP70 12-240 1004=1004
240
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330391
NWP70 12-250 1004=1004
250
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330400
NWP70 12-260 1004=1004
260
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330409
NWP70 12-270 1004=1004
270
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330418
NWP70 12-280 1004=1004
280
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330427
NWP70 12-290 1004=1004
290
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330436
NWP70 12-300 1004=1004
300
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330445
NWP70 12-310 1004=1004
310
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330461
NWP70 12-320 1004=1004
320
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330470
NWP70 12-330 1004=1004
330
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330479
NWP70 12-340 1004=1004
340
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330488
NWP70 12-350 1004=1004
350
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330497
NWP70 12-360 1004=1004
360
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330506
NWP70 12-370 1004=1004
370
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330515
NWP70 12-380 1004=1004
380
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330531
NWP70 12-390 1004=1004
390
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330540
NWP70 12-400 1004=1004
400
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330549
NWP70 12-410 1004=1004
410
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330558
NWP70 12-420 1004=1004
420
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330567
NWP70 12-430 1004=1004
430
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330576
NWP70 12-440 1004=1004
440
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330585
NWP70 12-450 1004=1004
450
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330601
NWP70 12-460 1004=1004
460
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330610
NWP70 12-470 1004=1004
470
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330619
NWP70 12-480 1004=1004
480
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330628
NWP70 12-490 1004=1004
490
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330637
NWP70 12-500 1004=1004
500
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330646
NWP70 12-510 1004=1004
510
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330655
NWP70 12-520 1004=1004
520
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330671
NWP70 12-530 1004=1004
530
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330680
NWP70 12-540 1004=1004
540
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330689
NWP70 12-550 1004=1004
550
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330698
NWP70 12-560 1004=1004
560
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330707
NWP70 12-570 1004=1004
570
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330716
NWP70 12-580 1004=1004
580
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330725
NWP70 12-590 1004=1004
590
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330741
NWP70 12-600 1004=1004
600
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330750
NWP70 12-610 1004=1004
610
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330759
NWP70 12-620 1004=1004
620
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330768
NWP70 12-630 1004=1004
630
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330777
NWP70 12-640 1004=1004
640
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330786
NWP70 12-650 1004=1004
650
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330795
NWP70 12-660 1004=1004
660
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330811
NWP70 12-670 1004=1004
670
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330820
NWP70 12-680 1004=1004
680
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20330829
NWP70 12-690 1004=1004
690
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500