油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004)

油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20331879NWP70 19-300 1004=1004300
4,970
5,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331888NWP70 19-310 1004=1004310
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331897NWP70 19-320 1004=1004320
5,020
5,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331906NWP70 19-330 1004=1004330
5,050
5,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331915NWP70 19-340 1004=1004340
5,070
5,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331931NWP70 19-350 1004=1004350
5,100
5,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331940NWP70 19-360 1004=1004360
5,120
5,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331949NWP70 19-370 1004=1004370
5,150
5,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331958NWP70 19-380 1004=1004380
5,170
5,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331967NWP70 19-390 1004=1004390
5,200
5,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331976NWP70 19-400 1004=1004400
5,230
5,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
20331985NWP70 19-410 1004=1004410
5,250
5,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332001NWP70 19-420 1004=1004420
5,280
5,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332010NWP70 19-430 1004=1004430
5,310
5,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332019NWP70 19-440 1004=1004440
5,330
5,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332028NWP70 19-450 1004=1004450
5,360
5,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332037NWP70 19-460 1004=1004460
5,380
5,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332046NWP70 19-470 1004=1004470
5,410
5,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332055NWP70 19-480 1004=1004480
5,440
5,984(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332071NWP70 19-490 1004=1004490
5,460
6,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332080NWP70 19-500 1004=1004500
5,480
6,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332089NWP70 19-510 1004=1004510
5,500
6,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332098NWP70 19-520 1004=1004520
5,520
6,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332107NWP70 19-530 1004=1004530
5,550
6,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332116NWP70 19-540 1004=1004540
5,570
6,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332125NWP70 19-550 1004=1004550
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332141NWP70 19-560 1004=1004560
5,620
6,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332150NWP70 19-570 1004=1004570
5,640
6,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332159NWP70 19-580 1004=1004580
5,670
6,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332168NWP70 19-590 1004=1004590
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332177NWP70 19-600 1004=1004600
5,710
6,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332186NWP70 19-610 1004=1004610
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332195NWP70 19-620 1004=1004620
5,760
6,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332211NWP70 19-630 1004=1004630
5,780
6,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332220NWP70 19-640 1004=1004640
5,800
6,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332229NWP70 19-650 1004=1004650
5,830
6,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332238NWP70 19-660 1004=1004660
5,850
6,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332247NWP70 19-670 1004=1004670
5,880
6,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332256NWP70 19-680 1004=1004680
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332265NWP70 19-690 1004=1004690
5,920
6,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332281NWP70 19-700 1004=1004700
5,950
6,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332290NWP70 19-710 1004=1004710
5,970
6,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332299NWP70 19-720 1004=1004720
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332308NWP70 19-730 1004=1004730
6,020
6,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332317NWP70 19-740 1004=1004740
6,040
6,644(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332326NWP70 19-750 1004=1004750
6,060
6,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332335NWP70 19-760 1004=1004760
6,090
6,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332351NWP70 19-770 1004=1004770
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332360NWP70 19-780 1004=1004780
6,130
6,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332369NWP70 19-790 1004=1004790
6,160
6,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする