YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
370
ホース内径(Φmm)
50.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
61.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
2060
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20336246
NWP70 50-500 1004=1004
500
¥
39,450
¥
43,395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336255
NWP70 50-510 1004=1004
510
¥
39,600
¥
43,560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336271
NWP70 50-520 1004=1004
520
¥
39,750
¥
43,725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336280
NWP70 50-530 1004=1004
530
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336289
NWP70 50-540 1004=1004
540
¥
40,050
¥
44,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336298
NWP70 50-550 1004=1004
550
¥
40,200
¥
44,220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336307
NWP70 50-560 1004=1004
560
¥
40,350
¥
44,385
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336316
NWP70 50-570 1004=1004
570
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336325
NWP70 50-580 1004=1004
580
¥
40,650
¥
44,715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336341
NWP70 50-590 1004=1004
590
¥
40,800
¥
44,880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336350
NWP70 50-600 1004=1004
600
¥
40,950
¥
45,045
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336359
NWP70 50-610 1004=1004
610
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336368
NWP70 50-620 1004=1004
620
¥
41,250
¥
45,375
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336377
NWP70 50-630 1004=1004
630
¥
41,400
¥
45,540
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336386
NWP70 50-640 1004=1004
640
¥
41,550
¥
45,705
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336395
NWP70 50-650 1004=1004
650
¥
41,700
¥
45,870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336411
NWP70 50-660 1004=1004
660
¥
41,850
¥
46,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336420
NWP70 50-670 1004=1004
670
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336429
NWP70 50-680 1004=1004
680
¥
42,150
¥
46,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336438
NWP70 50-690 1004=1004
690
¥
42,300
¥
46,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336447
NWP70 50-700 1004=1004
700
¥
42,450
¥
46,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336456
NWP70 50-710 1004=1004
710
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336465
NWP70 50-720 1004=1004
720
¥
42,750
¥
47,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336481
NWP70 50-730 1004=1004
730
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336490
NWP70 50-740 1004=1004
740
¥
43,050
¥
47,355
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336499
NWP70 50-750 1004=1004
750
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336508
NWP70 50-760 1004=1004
760
¥
43,350
¥
47,685
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336517
NWP70 50-770 1004=1004
770
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336526
NWP70 50-780 1004=1004
780
¥
43,650
¥
48,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336535
NWP70 50-790 1004=1004
790
¥
43,800
¥
48,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336551
NWP70 50-800 1004=1004
800
¥
43,950
¥
48,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336560
NWP70 50-810 1004=1004
810
¥
44,100
¥
48,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336569
NWP70 50-820 1004=1004
820
¥
44,250
¥
48,675
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336578
NWP70 50-830 1004=1004
830
¥
44,400
¥
48,840
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336587
NWP70 50-840 1004=1004
840
¥
44,550
¥
49,005
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336596
NWP70 50-850 1004=1004
850
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336605
NWP70 50-860 1004=1004
860
¥
44,850
¥
49,335
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336621
NWP70 50-870 1004=1004
870
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336630
NWP70 50-880 1004=1004
880
¥
45,150
¥
49,665
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336639
NWP70 50-890 1004=1004
890
¥
45,300
¥
49,830
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336648
NWP70 50-900 1004=1004
900
¥
45,450
¥
49,995
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336657
NWP70 50-910 1004=1004
910
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336666
NWP70 50-920 1004=1004
920
¥
45,750
¥
50,325
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336675
NWP70 50-930 1004=1004
930
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336691
NWP70 50-940 1004=1004
940
¥
46,050
¥
50,655
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336700
NWP70 50-950 1004=1004
950
¥
46,200
¥
50,820
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336709
NWP70 50-960 1004=1004
960
¥
46,360
¥
50,996
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336718
NWP70 50-970 1004=1004
970
¥
46,500
¥
51,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336727
NWP70 50-980 1004=1004
980
¥
46,660
¥
51,326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20336736
NWP70 50-990 1004=1004
990
¥
46,800
¥
51,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500