YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
12.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
184
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20337759
NWP105 6-200 1004=1004
200
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337768
NWP105 6-210 1004=1004
210
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337777
NWP105 6-220 1004=1004
220
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337786
NWP105 6-230 1004=1004
230
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337795
NWP105 6-240 1004=1004
240
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337811
NWP105 6-250 1004=1004
250
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337820
NWP105 6-260 1004=1004
260
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337829
NWP105 6-270 1004=1004
270
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337838
NWP105 6-280 1004=1004
280
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337847
NWP105 6-290 1004=1004
290
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337856
NWP105 6-300 1004=1004
300
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337865
NWP105 6-310 1004=1004
310
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337881
NWP105 6-320 1004=1004
320
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337890
NWP105 6-330 1004=1004
330
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337899
NWP105 6-340 1004=1004
340
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337908
NWP105 6-350 1004=1004
350
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337917
NWP105 6-360 1004=1004
360
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337926
NWP105 6-370 1004=1004
370
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337935
NWP105 6-380 1004=1004
380
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337951
NWP105 6-390 1004=1004
390
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337960
NWP105 6-400 1004=1004
400
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337969
NWP105 6-410 1004=1004
410
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337978
NWP105 6-420 1004=1004
420
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337987
NWP105 6-430 1004=1004
430
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20337996
NWP105 6-440 1004=1004
440
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338005
NWP105 6-450 1004=1004
450
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338021
NWP105 6-460 1004=1004
460
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338030
NWP105 6-470 1004=1004
470
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338039
NWP105 6-480 1004=1004
480
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338048
NWP105 6-490 1004=1004
490
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338057
NWP105 6-500 1004=1004
500
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338066
NWP105 6-510 1004=1004
510
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338075
NWP105 6-520 1004=1004
520
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338091
NWP105 6-530 1004=1004
530
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338100
NWP105 6-540 1004=1004
540
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338109
NWP105 6-550 1004=1004
550
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338118
NWP105 6-560 1004=1004
560
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338127
NWP105 6-570 1004=1004
570
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338136
NWP105 6-580 1004=1004
580
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338145
NWP105 6-590 1004=1004
590
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338161
NWP105 6-600 1004=1004
600
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338170
NWP105 6-610 1004=1004
610
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338179
NWP105 6-620 1004=1004
620
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338188
NWP105 6-630 1004=1004
630
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338197
NWP105 6-640 1004=1004
640
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338206
NWP105 6-650 1004=1004
650
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338215
NWP105 6-660 1004=1004
660
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338231
NWP105 6-670 1004=1004
670
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338240
NWP105 6-680 1004=1004
680
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20338249
NWP105 6-690 1004=1004
690
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ