曜日別特売

油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004)

油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】3/8補強層1W/B材質(金具)品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20339597NWP105 9-200 1004=100410.5502009.5
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339606NWP105 9-210 1004=100410.5502109.5
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339615NWP105 9-220 1004=100410.5502209.5
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339631NWP105 9-230 1004=100410.5502309.5
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339640NWP105 9-240 1004=100410.5502409.5
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339649NWP105 9-250 1004=100410.5502509.5
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339658NWP105 9-260 1004=100410.5502609.5
3,220
3,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339667NWP105 9-270 1004=100410.5502709.5
3,240
3,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339676NWP105 9-280 1004=100410.5502809.5
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339685NWP105 9-290 1004=100410.5502909.5
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339701NWP105 9-300 1004=100410.5503009.5
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339710NWP105 9-310 1004=100410.5503109.5
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339719NWP105 9-320 1004=100410.5503209.5
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339728NWP105 9-330 1004=100410.5503309.5
3,350
3,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339737NWP105 9-340 1004=100410.5503409.5
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339746NWP105 9-350 1004=100410.5503509.5
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339755NWP105 9-360 1004=100410.5503609.5
3,400
3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339771NWP105 9-370 1004=100410.5503709.5
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339780NWP105 9-380 1004=100410.5503809.5
3,430
3,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339789NWP105 9-390 1004=100410.5503909.5
3,450
3,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339798NWP105 9-400 1004=100410.5504009.5
3,470
3,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339807NWP105 9-410 1004=100410.5504109.5
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339816NWP105 9-420 1004=100410.5504209.5
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339825NWP105 9-430 1004=100410.5504309.5
3,520
3,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339841NWP105 9-440 1004=100410.5504409.5
3,540
3,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339850NWP105 9-450 1004=100410.5504509.5
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339859NWP105 9-460 1004=100410.5504609.5
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339868NWP105 9-470 1004=100410.5504709.5
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339877NWP105 9-480 1004=100410.5504809.5
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339886NWP105 9-490 1004=100410.5504909.5
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339895NWP105 9-500 1004=100410.5505009.5
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339911NWP105 9-510 1004=100410.5505109.5
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339920NWP105 9-520 1004=100410.5505209.5
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339929NWP105 9-530 1004=100410.5505309.5
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339938NWP105 9-540 1004=100410.5505409.5
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339947NWP105 9-550 1004=100410.5505509.5
3,730
4,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339956NWP105 9-560 1004=100410.5505609.5
3,750
4,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339965NWP105 9-570 1004=100410.5505709.5
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339981NWP105 9-580 1004=100410.5505809.5
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339990NWP105 9-590 1004=100410.5505909.5
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339999NWP105 9-600 1004=100410.5506009.5
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340008NWP105 9-610 1004=100410.5506109.5
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340017NWP105 9-620 1004=100410.5506209.5
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340026NWP105 9-630 1004=100410.5506309.5
3,870
4,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340035NWP105 9-640 1004=100410.5506409.5
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340051NWP105 9-650 1004=100410.5506509.5
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340060NWP105 9-660 1004=100410.5506609.5
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340069NWP105 9-670 1004=100410.5506709.5
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340078NWP105 9-680 1004=100410.5506809.5
3,960
4,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
20340087NWP105 9-690 1004=100410.5506909.5
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする