YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
12.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20346737
NWP140 6-200 1004=1004
200
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346746
NWP140 6-210 1004=1004
210
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346755
NWP140 6-220 1004=1004
220
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346771
NWP140 6-230 1004=1004
230
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346780
NWP140 6-240 1004=1004
240
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346789
NWP140 6-250 1004=1004
250
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346798
NWP140 6-260 1004=1004
260
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346807
NWP140 6-270 1004=1004
270
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346816
NWP140 6-280 1004=1004
280
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346825
NWP140 6-290 1004=1004
290
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346841
NWP140 6-300 1004=1004
300
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346850
NWP140 6-310 1004=1004
310
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346859
NWP140 6-320 1004=1004
320
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346868
NWP140 6-330 1004=1004
330
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346877
NWP140 6-340 1004=1004
340
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346886
NWP140 6-350 1004=1004
350
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346895
NWP140 6-360 1004=1004
360
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346911
NWP140 6-370 1004=1004
370
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346920
NWP140 6-380 1004=1004
380
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346929
NWP140 6-390 1004=1004
390
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346938
NWP140 6-400 1004=1004
400
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346947
NWP140 6-410 1004=1004
410
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346956
NWP140 6-420 1004=1004
420
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346965
NWP140 6-430 1004=1004
430
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346981
NWP140 6-440 1004=1004
440
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346990
NWP140 6-450 1004=1004
450
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20346999
NWP140 6-460 1004=1004
460
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347008
NWP140 6-470 1004=1004
470
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347017
NWP140 6-480 1004=1004
480
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347026
NWP140 6-490 1004=1004
490
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347035
NWP140 6-500 1004=1004
500
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347051
NWP140 6-510 1004=1004
510
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347060
NWP140 6-520 1004=1004
520
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347069
NWP140 6-530 1004=1004
530
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347078
NWP140 6-540 1004=1004
540
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347087
NWP140 6-550 1004=1004
550
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347096
NWP140 6-560 1004=1004
560
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347105
NWP140 6-570 1004=1004
570
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347121
NWP140 6-580 1004=1004
580
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347130
NWP140 6-590 1004=1004
590
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347139
NWP140 6-600 1004=1004
600
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347148
NWP140 6-610 1004=1004
610
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347157
NWP140 6-620 1004=1004
620
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347166
NWP140 6-630 1004=1004
630
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347175
NWP140 6-640 1004=1004
640
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347191
NWP140 6-650 1004=1004
650
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347200
NWP140 6-660 1004=1004
660
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347209
NWP140 6-670 1004=1004
670
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347218
NWP140 6-680 1004=1004
680
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20347227
NWP140 6-690 1004=1004
690
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ