曜日別特売

油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)

油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20349817NWP140 12-200 1004=1004200
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349826NWP140 12-210 1004=1004210
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349835NWP140 12-220 1004=1004220
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349851NWP140 12-230 1004=1004230
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349860NWP140 12-240 1004=1004240
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349869NWP140 12-250 1004=1004250
3,270
3,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349878NWP140 12-260 1004=1004260
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349887NWP140 12-270 1004=1004270
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349896NWP140 12-280 1004=1004280
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349905NWP140 12-290 1004=1004290
3,350
3,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349921NWP140 12-300 1004=1004300
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349930NWP140 12-310 1004=1004310
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349939NWP140 12-320 1004=1004320
3,400
3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349948NWP140 12-330 1004=1004330
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349957NWP140 12-340 1004=1004340
3,430
3,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349966NWP140 12-350 1004=1004350
3,450
3,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349975NWP140 12-360 1004=1004360
3,470
3,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
20349991NWP140 12-370 1004=1004370
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350000NWP140 12-380 1004=1004380
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350009NWP140 12-390 1004=1004390
3,520
3,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350018NWP140 12-400 1004=1004400
3,540
3,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350027NWP140 12-410 1004=1004410
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350036NWP140 12-420 1004=1004420
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350045NWP140 12-430 1004=1004430
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350061NWP140 12-440 1004=1004440
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350070NWP140 12-450 1004=1004450
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350079NWP140 12-460 1004=1004460
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350088NWP140 12-470 1004=1004470
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350097NWP140 12-480 1004=1004480
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350106NWP140 12-490 1004=1004490
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350115NWP140 12-500 1004=1004500
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350131NWP140 12-510 1004=1004510
3,730
4,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350140NWP140 12-520 1004=1004520
3,750
4,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350149NWP140 12-530 1004=1004530
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350158NWP140 12-540 1004=1004540
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350167NWP140 12-550 1004=1004550
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350176NWP140 12-560 1004=1004560
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350185NWP140 12-570 1004=1004570
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350201NWP140 12-580 1004=1004580
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350210NWP140 12-590 1004=1004590
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350219NWP140 12-600 1004=1004600
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350228NWP140 12-610 1004=1004610
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350237NWP140 12-620 1004=1004620
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350246NWP140 12-630 1004=1004630
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350255NWP140 12-640 1004=1004640
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350271NWP140 12-650 1004=1004650
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350280NWP140 12-660 1004=1004660
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350289NWP140 12-670 1004=1004670
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350298NWP140 12-680 1004=1004680
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20350307NWP140 12-690 1004=1004690
4,050
4,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする