YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
110
ホース内径(Φmm)
19
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
28
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
820
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20351357
NWP140 19-300 1004=1004
300
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351366
NWP140 19-310 1004=1004
310
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351375
NWP140 19-320 1004=1004
320
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351391
NWP140 19-330 1004=1004
330
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351400
NWP140 19-340 1004=1004
340
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351409
NWP140 19-350 1004=1004
350
¥
5,310
¥
5,841
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351418
NWP140 19-360 1004=1004
360
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351427
NWP140 19-370 1004=1004
370
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351436
NWP140 19-380 1004=1004
380
¥
5,410
¥
5,951
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351445
NWP140 19-390 1004=1004
390
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351461
NWP140 19-400 1004=1004
400
¥
5,470
¥
6,017
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351470
NWP140 19-410 1004=1004
410
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351479
NWP140 19-420 1004=1004
420
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351488
NWP140 19-430 1004=1004
430
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351497
NWP140 19-440 1004=1004
440
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351506
NWP140 19-450 1004=1004
450
¥
5,630
¥
6,193
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351515
NWP140 19-460 1004=1004
460
¥
5,670
¥
6,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351531
NWP140 19-470 1004=1004
470
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351540
NWP140 19-480 1004=1004
480
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351549
NWP140 19-490 1004=1004
490
¥
5,770
¥
6,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351558
NWP140 19-500 1004=1004
500
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351567
NWP140 19-510 1004=1004
510
¥
5,810
¥
6,391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351576
NWP140 19-520 1004=1004
520
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351585
NWP140 19-530 1004=1004
530
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351601
NWP140 19-540 1004=1004
540
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351610
NWP140 19-550 1004=1004
550
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351619
NWP140 19-560 1004=1004
560
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351628
NWP140 19-570 1004=1004
570
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351637
NWP140 19-580 1004=1004
580
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351646
NWP140 19-590 1004=1004
590
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351655
NWP140 19-600 1004=1004
600
¥
6,070
¥
6,677
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351671
NWP140 19-610 1004=1004
610
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351680
NWP140 19-620 1004=1004
620
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351689
NWP140 19-630 1004=1004
630
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351698
NWP140 19-640 1004=1004
640
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351707
NWP140 19-650 1004=1004
650
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351716
NWP140 19-660 1004=1004
660
¥
6,250
¥
6,875
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351725
NWP140 19-670 1004=1004
670
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351741
NWP140 19-680 1004=1004
680
¥
6,310
¥
6,941
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351750
NWP140 19-690 1004=1004
690
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351759
NWP140 19-700 1004=1004
700
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351768
NWP140 19-710 1004=1004
710
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351777
NWP140 19-720 1004=1004
720
¥
6,430
¥
7,073
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351786
NWP140 19-730 1004=1004
730
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351795
NWP140 19-740 1004=1004
740
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351811
NWP140 19-750 1004=1004
750
¥
6,520
¥
7,172
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351820
NWP140 19-760 1004=1004
760
¥
6,550
¥
7,205
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351829
NWP140 19-770 1004=1004
770
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351838
NWP140 19-780 1004=1004
780
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20351847
NWP140 19-790 1004=1004
790
¥
6,630
¥
7,293
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500