曜日別特売

油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004)

油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】1.1/2補強層4W/B材質(金具)品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20354218NWP140 38-500 1004=10041429050038.1
28,840
31,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354227NWP140 38-510 1004=10041429051038.1
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354236NWP140 38-520 1004=10041429052038.1
29,120
32,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354245NWP140 38-530 1004=10041429053038.1
29,250
32,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354261NWP140 38-540 1004=10041429054038.1
29,390
32,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354270NWP140 38-550 1004=10041429055038.1
29,530
32,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354279NWP140 38-560 1004=10041429056038.1
29,670
32,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354288NWP140 38-570 1004=10041429057038.1
29,810
32,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354297NWP140 38-580 1004=10041429058038.1
29,940
32,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354306NWP140 38-590 1004=10041429059038.1
30,080
33,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354315NWP140 38-600 1004=10041429060038.1
30,220
33,242(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354331NWP140 38-610 1004=10041429061038.1
30,360
33,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354340NWP140 38-620 1004=10041429062038.1
30,500
33,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354349NWP140 38-630 1004=10041429063038.1
30,640
33,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354358NWP140 38-640 1004=10041429064038.1
30,770
33,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354367NWP140 38-650 1004=10041429065038.1
30,910
34,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354376NWP140 38-660 1004=10041429066038.1
31,050
34,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354385NWP140 38-670 1004=10041429067038.1
31,190
34,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354401NWP140 38-680 1004=10041429068038.1
31,330
34,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354410NWP140 38-690 1004=10041429069038.1
31,470
34,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354419NWP140 38-700 1004=10041429070038.1
31,600
34,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354428NWP140 38-710 1004=10041429071038.1
31,740
34,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354437NWP140 38-720 1004=10041429072038.1
31,880
35,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354446NWP140 38-730 1004=10041429073038.1
32,020
35,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354455NWP140 38-740 1004=10041429074038.1
32,160
35,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354471NWP140 38-750 1004=10041429075038.1
32,300
35,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354480NWP140 38-760 1004=10041429076038.1
32,430
35,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354489NWP140 38-770 1004=10041429077038.1
32,570
35,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354498NWP140 38-780 1004=10041429078038.1
32,710
35,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354507NWP140 38-790 1004=10041429079038.1
32,850
36,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354516NWP140 38-800 1004=10041429080038.1
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354525NWP140 38-810 1004=10041429081038.1
33,120
36,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354541NWP140 38-820 1004=10041429082038.1
33,260
36,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354550NWP140 38-830 1004=10041429083038.1
33,400
36,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354559NWP140 38-840 1004=10041429084038.1
33,540
36,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354568NWP140 38-850 1004=10041429085038.1
33,680
37,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354577NWP140 38-860 1004=10041429086038.1
33,820
37,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354586NWP140 38-870 1004=10041429087038.1
33,950
37,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354595NWP140 38-880 1004=10041429088038.1
34,090
37,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354611NWP140 38-890 1004=10041429089038.1
34,230
37,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354620NWP140 38-900 1004=10041429090038.1
34,370
37,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354629NWP140 38-910 1004=10041429091038.1
34,510
37,961(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354638NWP140 38-920 1004=10041429092038.1
34,640
38,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354647NWP140 38-930 1004=10041429093038.1
34,780
38,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354656NWP140 38-940 1004=10041429094038.1
34,920
38,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354665NWP140 38-950 1004=10041429095038.1
35,060
38,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354681NWP140 38-960 1004=10041429096038.1
35,200
38,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354690NWP140 38-970 1004=10041429097038.1
35,340
38,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354699NWP140 38-980 1004=10041429098038.1
35,470
39,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
20354708NWP140 38-990 1004=10041429099038.1
35,610
39,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする