YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
370
ホース内径(Φmm)
50.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
4W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
64.6
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
3620
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20355731
NWP140 50-500 1004=1004
500
¥
43,620
¥
47,982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355740
NWP140 50-510 1004=1004
510
¥
43,830
¥
48,213
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355749
NWP140 50-520 1004=1004
520
¥
44,050
¥
48,455
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355758
NWP140 50-530 1004=1004
530
¥
44,260
¥
48,686
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355767
NWP140 50-540 1004=1004
540
¥
44,480
¥
48,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355776
NWP140 50-550 1004=1004
550
¥
44,690
¥
49,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355785
NWP140 50-560 1004=1004
560
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355801
NWP140 50-570 1004=1004
570
¥
45,120
¥
49,632
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355810
NWP140 50-580 1004=1004
580
¥
45,330
¥
49,863
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355819
NWP140 50-590 1004=1004
590
¥
45,550
¥
50,105
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355828
NWP140 50-600 1004=1004
600
¥
45,760
¥
50,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355837
NWP140 50-610 1004=1004
610
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355846
NWP140 50-620 1004=1004
620
¥
46,190
¥
50,809
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355855
NWP140 50-630 1004=1004
630
¥
46,410
¥
51,051
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355871
NWP140 50-640 1004=1004
640
¥
46,620
¥
51,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355880
NWP140 50-650 1004=1004
650
¥
46,830
¥
51,513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355889
NWP140 50-660 1004=1004
660
¥
47,050
¥
51,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355898
NWP140 50-670 1004=1004
670
¥
47,270
¥
51,997
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355907
NWP140 50-680 1004=1004
680
¥
47,480
¥
52,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355916
NWP140 50-690 1004=1004
690
¥
47,690
¥
52,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355925
NWP140 50-700 1004=1004
700
¥
47,910
¥
52,701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355941
NWP140 50-710 1004=1004
710
¥
48,120
¥
52,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355950
NWP140 50-720 1004=1004
720
¥
48,340
¥
53,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355959
NWP140 50-730 1004=1004
730
¥
48,550
¥
53,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355968
NWP140 50-740 1004=1004
740
¥
48,770
¥
53,647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355977
NWP140 50-750 1004=1004
750
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355986
NWP140 50-760 1004=1004
760
¥
49,200
¥
54,120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20355995
NWP140 50-770 1004=1004
770
¥
49,410
¥
54,351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356011
NWP140 50-780 1004=1004
780
¥
49,620
¥
54,582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356020
NWP140 50-790 1004=1004
790
¥
49,840
¥
54,824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356029
NWP140 50-800 1004=1004
800
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356038
NWP140 50-810 1004=1004
810
¥
50,270
¥
55,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356047
NWP140 50-820 1004=1004
820
¥
50,480
¥
55,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356056
NWP140 50-830 1004=1004
830
¥
50,700
¥
55,770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356065
NWP140 50-840 1004=1004
840
¥
50,910
¥
56,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356081
NWP140 50-850 1004=1004
850
¥
51,130
¥
56,243
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356090
NWP140 50-860 1004=1004
860
¥
51,340
¥
56,474
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356099
NWP140 50-870 1004=1004
870
¥
51,550
¥
56,705
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356108
NWP140 50-880 1004=1004
880
¥
51,770
¥
56,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356117
NWP140 50-890 1004=1004
890
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356126
NWP140 50-900 1004=1004
900
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356135
NWP140 50-910 1004=1004
910
¥
52,410
¥
57,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356151
NWP140 50-920 1004=1004
920
¥
52,630
¥
57,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356160
NWP140 50-930 1004=1004
930
¥
52,840
¥
58,124
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356169
NWP140 50-940 1004=1004
940
¥
53,060
¥
58,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356178
NWP140 50-950 1004=1004
950
¥
53,270
¥
58,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356187
NWP140 50-960 1004=1004
960
¥
53,480
¥
58,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356196
NWP140 50-970 1004=1004
970
¥
53,700
¥
59,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356205
NWP140 50-980 1004=1004
980
¥
53,910
¥
59,301
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20356221
NWP140 50-990 1004=1004
990
¥
54,130
¥
59,543
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500