曜日別特売

油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)

油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20357237NWP210 6-200 1004=1004200
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357246NWP210 6-210 1004=1004210
2,010
2,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357255NWP210 6-220 1004=1004220
2,030
2,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357271NWP210 6-230 1004=1004230
2,040
2,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357280NWP210 6-240 1004=1004240
2,060
2,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357289NWP210 6-250 1004=1004250
2,070
2,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357298NWP210 6-260 1004=1004260
2,080
2,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357307NWP210 6-270 1004=1004270
2,100
2,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357316NWP210 6-280 1004=1004280
2,110
2,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357325NWP210 6-290 1004=1004290
2,130
2,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357341NWP210 6-300 1004=1004300
2,130
2,343(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357350NWP210 6-310 1004=1004310
2,140
2,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357359NWP210 6-320 1004=1004320
2,150
2,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357368NWP210 6-330 1004=1004330
2,160
2,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357377NWP210 6-340 1004=1004340
2,170
2,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357386NWP210 6-350 1004=1004350
2,180
2,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357395NWP210 6-360 1004=1004360
2,200
2,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357411NWP210 6-370 1004=1004370
2,200
2,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357420NWP210 6-380 1004=1004380
2,220
2,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357429NWP210 6-390 1004=1004390
2,230
2,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357438NWP210 6-400 1004=1004400
2,240
2,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357447NWP210 6-410 1004=1004410
2,250
2,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357456NWP210 6-420 1004=1004420
2,260
2,486(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357465NWP210 6-430 1004=1004430
2,270
2,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357481NWP210 6-440 1004=1004440
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357490NWP210 6-450 1004=1004450
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357499NWP210 6-460 1004=1004460
2,300
2,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357508NWP210 6-470 1004=1004470
2,320
2,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357517NWP210 6-480 1004=1004480
2,330
2,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357526NWP210 6-490 1004=1004490
2,340
2,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357535NWP210 6-500 1004=1004500
2,350
2,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357551NWP210 6-510 1004=1004510
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357560NWP210 6-520 1004=1004520
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357569NWP210 6-530 1004=1004530
2,380
2,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357578NWP210 6-540 1004=1004540
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357587NWP210 6-550 1004=1004550
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357596NWP210 6-560 1004=1004560
2,410
2,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357605NWP210 6-570 1004=1004570
2,430
2,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357621NWP210 6-580 1004=1004580
2,440
2,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357630NWP210 6-590 1004=1004590
2,450
2,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357639NWP210 6-600 1004=1004600
2,460
2,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357648NWP210 6-610 1004=1004610
2,470
2,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357657NWP210 6-620 1004=1004620
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357666NWP210 6-630 1004=1004630
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357675NWP210 6-640 1004=1004640
2,500
2,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357691NWP210 6-650 1004=1004650
2,510
2,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357700NWP210 6-660 1004=1004660
2,530
2,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357709NWP210 6-670 1004=1004670
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357718NWP210 6-680 1004=1004680
2,550
2,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20357727NWP210 6-690 1004=1004690
2,560
2,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする