YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
9.5
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
16.7
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
360
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20358777
NWP210 9-200 1004=1004
200
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358786
NWP210 9-210 1004=1004
210
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358795
NWP210 9-220 1004=1004
220
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358811
NWP210 9-230 1004=1004
230
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358820
NWP210 9-240 1004=1004
240
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358829
NWP210 9-250 1004=1004
250
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358838
NWP210 9-260 1004=1004
260
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358847
NWP210 9-270 1004=1004
270
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358856
NWP210 9-280 1004=1004
280
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358865
NWP210 9-290 1004=1004
290
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358881
NWP210 9-300 1004=1004
300
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358890
NWP210 9-310 1004=1004
310
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358899
NWP210 9-320 1004=1004
320
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358908
NWP210 9-330 1004=1004
330
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358917
NWP210 9-340 1004=1004
340
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358926
NWP210 9-350 1004=1004
350
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358935
NWP210 9-360 1004=1004
360
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358951
NWP210 9-370 1004=1004
370
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358960
NWP210 9-380 1004=1004
380
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358969
NWP210 9-390 1004=1004
390
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358978
NWP210 9-400 1004=1004
400
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358987
NWP210 9-410 1004=1004
410
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20358996
NWP210 9-420 1004=1004
420
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359005
NWP210 9-430 1004=1004
430
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359021
NWP210 9-440 1004=1004
440
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359030
NWP210 9-450 1004=1004
450
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359039
NWP210 9-460 1004=1004
460
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359048
NWP210 9-470 1004=1004
470
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359057
NWP210 9-480 1004=1004
480
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359066
NWP210 9-490 1004=1004
490
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359075
NWP210 9-500 1004=1004
500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359091
NWP210 9-510 1004=1004
510
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359100
NWP210 9-520 1004=1004
520
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359109
NWP210 9-530 1004=1004
530
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359118
NWP210 9-540 1004=1004
540
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359127
NWP210 9-550 1004=1004
550
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359136
NWP210 9-560 1004=1004
560
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359145
NWP210 9-570 1004=1004
570
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359161
NWP210 9-580 1004=1004
580
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359170
NWP210 9-590 1004=1004
590
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359179
NWP210 9-600 1004=1004
600
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359188
NWP210 9-610 1004=1004
610
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359197
NWP210 9-620 1004=1004
620
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359206
NWP210 9-630 1004=1004
630
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359215
NWP210 9-640 1004=1004
640
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359231
NWP210 9-650 1004=1004
650
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359240
NWP210 9-660 1004=1004
660
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359249
NWP210 9-670 1004=1004
670
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359258
NWP210 9-680 1004=1004
680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20359267
NWP210 9-690 1004=1004
690
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500