YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
130
ホース内径(Φmm)
19
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
28.8
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
950
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
143
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20361857
NWP210 19-300 1004=1004
300
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361866
NWP210 19-310 1004=1004
310
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361875
NWP210 19-320 1004=1004
320
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361891
NWP210 19-330 1004=1004
330
¥
5,950
¥
6,545
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361900
NWP210 19-340 1004=1004
340
¥
6,010
¥
6,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361909
NWP210 19-350 1004=1004
350
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361918
NWP210 19-360 1004=1004
360
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361927
NWP210 19-370 1004=1004
370
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361936
NWP210 19-380 1004=1004
380
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361945
NWP210 19-390 1004=1004
390
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361961
NWP210 19-400 1004=1004
400
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361970
NWP210 19-410 1004=1004
410
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361979
NWP210 19-420 1004=1004
420
¥
6,450
¥
7,095
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361988
NWP210 19-430 1004=1004
430
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20361997
NWP210 19-440 1004=1004
440
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362006
NWP210 19-450 1004=1004
450
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362015
NWP210 19-460 1004=1004
460
¥
6,670
¥
7,337
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362031
NWP210 19-470 1004=1004
470
¥
6,730
¥
7,403
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362040
NWP210 19-480 1004=1004
480
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362049
NWP210 19-490 1004=1004
490
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362058
NWP210 19-500 1004=1004
500
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362067
NWP210 19-510 1004=1004
510
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362076
NWP210 19-520 1004=1004
520
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362085
NWP210 19-530 1004=1004
530
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362101
NWP210 19-540 1004=1004
540
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362110
NWP210 19-550 1004=1004
550
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362119
NWP210 19-560 1004=1004
560
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362128
NWP210 19-570 1004=1004
570
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362137
NWP210 19-580 1004=1004
580
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362146
NWP210 19-590 1004=1004
590
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362155
NWP210 19-600 1004=1004
600
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362171
NWP210 19-610 1004=1004
610
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362180
NWP210 19-620 1004=1004
620
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362189
NWP210 19-630 1004=1004
630
¥
7,510
¥
8,261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362198
NWP210 19-640 1004=1004
640
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362207
NWP210 19-650 1004=1004
650
¥
7,610
¥
8,371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362216
NWP210 19-660 1004=1004
660
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362225
NWP210 19-670 1004=1004
670
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362241
NWP210 19-680 1004=1004
680
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362250
NWP210 19-690 1004=1004
690
¥
7,810
¥
8,591
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362259
NWP210 19-700 1004=1004
700
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362268
NWP210 19-710 1004=1004
710
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362277
NWP210 19-720 1004=1004
720
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362286
NWP210 19-730 1004=1004
730
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362295
NWP210 19-740 1004=1004
740
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362311
NWP210 19-750 1004=1004
750
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362320
NWP210 19-760 1004=1004
760
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362329
NWP210 19-770 1004=1004
770
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362338
NWP210 19-780 1004=1004
780
¥
8,270
¥
9,097
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362347
NWP210 19-790 1004=1004
790
¥
8,320
¥
9,152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500