YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
330
ホース内径(Φmm)
38.1
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
4W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
51.5
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
3020
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20364700
NWP210 38-500 1004=1004
500
¥
33,130
¥
36,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364709
NWP210 38-510 1004=1004
510
¥
33,310
¥
36,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364718
NWP210 38-520 1004=1004
520
¥
33,480
¥
36,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364727
NWP210 38-530 1004=1004
530
¥
33,660
¥
37,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364736
NWP210 38-540 1004=1004
540
¥
33,840
¥
37,224
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364745
NWP210 38-550 1004=1004
550
¥
34,010
¥
37,411
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364761
NWP210 38-560 1004=1004
560
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364770
NWP210 38-570 1004=1004
570
¥
34,370
¥
37,807
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364779
NWP210 38-580 1004=1004
580
¥
34,540
¥
37,994
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364788
NWP210 38-590 1004=1004
590
¥
34,720
¥
38,192
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364797
NWP210 38-600 1004=1004
600
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364806
NWP210 38-610 1004=1004
610
¥
35,070
¥
38,577
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364815
NWP210 38-620 1004=1004
620
¥
35,250
¥
38,775
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364831
NWP210 38-630 1004=1004
630
¥
35,420
¥
38,962
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364840
NWP210 38-640 1004=1004
640
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364849
NWP210 38-650 1004=1004
650
¥
35,780
¥
39,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364858
NWP210 38-660 1004=1004
660
¥
35,950
¥
39,545
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364867
NWP210 38-670 1004=1004
670
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364876
NWP210 38-680 1004=1004
680
¥
36,310
¥
39,941
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364885
NWP210 38-690 1004=1004
690
¥
36,480
¥
40,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364901
NWP210 38-700 1004=1004
700
¥
36,660
¥
40,326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364910
NWP210 38-710 1004=1004
710
¥
36,830
¥
40,513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364919
NWP210 38-720 1004=1004
720
¥
37,010
¥
40,711
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364928
NWP210 38-730 1004=1004
730
¥
37,190
¥
40,909
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364937
NWP210 38-740 1004=1004
740
¥
37,360
¥
41,096
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364946
NWP210 38-750 1004=1004
750
¥
37,540
¥
41,294
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364955
NWP210 38-760 1004=1004
760
¥
37,720
¥
41,492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364971
NWP210 38-770 1004=1004
770
¥
37,890
¥
41,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364980
NWP210 38-780 1004=1004
780
¥
38,070
¥
41,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364989
NWP210 38-790 1004=1004
790
¥
38,250
¥
42,075
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364998
NWP210 38-800 1004=1004
800
¥
38,420
¥
42,262
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365007
NWP210 38-810 1004=1004
810
¥
38,600
¥
42,460
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365016
NWP210 38-820 1004=1004
820
¥
38,770
¥
42,647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365025
NWP210 38-830 1004=1004
830
¥
38,950
¥
42,845
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365041
NWP210 38-840 1004=1004
840
¥
39,130
¥
43,043
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365050
NWP210 38-850 1004=1004
850
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365059
NWP210 38-860 1004=1004
860
¥
39,480
¥
43,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365068
NWP210 38-870 1004=1004
870
¥
39,660
¥
43,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365077
NWP210 38-880 1004=1004
880
¥
39,830
¥
43,813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365086
NWP210 38-890 1004=1004
890
¥
40,010
¥
44,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365095
NWP210 38-900 1004=1004
900
¥
40,190
¥
44,209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365111
NWP210 38-910 1004=1004
910
¥
40,360
¥
44,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365120
NWP210 38-920 1004=1004
920
¥
40,540
¥
44,594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365129
NWP210 38-930 1004=1004
930
¥
40,710
¥
44,781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365138
NWP210 38-940 1004=1004
940
¥
40,890
¥
44,979
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365147
NWP210 38-950 1004=1004
950
¥
41,070
¥
45,177
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365156
NWP210 38-960 1004=1004
960
¥
41,240
¥
45,364
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365165
NWP210 38-970 1004=1004
970
¥
41,420
¥
45,562
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365181
NWP210 38-980 1004=1004
980
¥
41,600
¥
45,760
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20365190
NWP210 38-990 1004=1004
990
¥
41,770
¥
45,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500