YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
330
ホース内径(Φmm)
38.1
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
56
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
4200
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20369225
NWP280 38-500 1004=1004
500
¥
45,760
¥
50,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369241
NWP280 38-510 1004=1004
510
¥
46,050
¥
50,655
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369250
NWP280 38-520 1004=1004
520
¥
46,330
¥
50,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369259
NWP280 38-530 1004=1004
530
¥
46,620
¥
51,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369268
NWP280 38-540 1004=1004
540
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369277
NWP280 38-550 1004=1004
550
¥
47,190
¥
51,909
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369286
NWP280 38-560 1004=1004
560
¥
47,480
¥
52,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369295
NWP280 38-570 1004=1004
570
¥
47,760
¥
52,536
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369311
NWP280 38-580 1004=1004
580
¥
48,050
¥
52,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369320
NWP280 38-590 1004=1004
590
¥
48,330
¥
53,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369329
NWP280 38-600 1004=1004
600
¥
48,620
¥
53,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369338
NWP280 38-610 1004=1004
610
¥
48,910
¥
53,801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369347
NWP280 38-620 1004=1004
620
¥
49,190
¥
54,109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369356
NWP280 38-630 1004=1004
630
¥
49,480
¥
54,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369365
NWP280 38-640 1004=1004
640
¥
49,770
¥
54,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369381
NWP280 38-650 1004=1004
650
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369390
NWP280 38-660 1004=1004
660
¥
50,340
¥
55,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369399
NWP280 38-670 1004=1004
670
¥
50,620
¥
55,682
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369408
NWP280 38-680 1004=1004
680
¥
50,910
¥
56,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369417
NWP280 38-690 1004=1004
690
¥
51,200
¥
56,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369426
NWP280 38-700 1004=1004
700
¥
51,480
¥
56,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369435
NWP280 38-710 1004=1004
710
¥
51,770
¥
56,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369451
NWP280 38-720 1004=1004
720
¥
52,050
¥
57,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369460
NWP280 38-730 1004=1004
730
¥
52,340
¥
57,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369469
NWP280 38-740 1004=1004
740
¥
52,630
¥
57,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369478
NWP280 38-750 1004=1004
750
¥
52,910
¥
58,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369487
NWP280 38-760 1004=1004
760
¥
53,200
¥
58,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369496
NWP280 38-770 1004=1004
770
¥
53,480
¥
58,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369505
NWP280 38-780 1004=1004
780
¥
53,770
¥
59,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369521
NWP280 38-790 1004=1004
790
¥
54,060
¥
59,466
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369530
NWP280 38-800 1004=1004
800
¥
54,340
¥
59,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369539
NWP280 38-810 1004=1004
810
¥
54,630
¥
60,093
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369548
NWP280 38-820 1004=1004
820
¥
54,910
¥
60,401
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369557
NWP280 38-830 1004=1004
830
¥
55,200
¥
60,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369566
NWP280 38-840 1004=1004
840
¥
55,480
¥
61,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369575
NWP280 38-850 1004=1004
850
¥
55,770
¥
61,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369591
NWP280 38-860 1004=1004
860
¥
56,060
¥
61,666
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369600
NWP280 38-870 1004=1004
870
¥
56,340
¥
61,974
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369609
NWP280 38-880 1004=1004
880
¥
56,630
¥
62,293
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369618
NWP280 38-890 1004=1004
890
¥
56,910
¥
62,601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369627
NWP280 38-900 1004=1004
900
¥
57,200
¥
62,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369636
NWP280 38-910 1004=1004
910
¥
57,490
¥
63,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369645
NWP280 38-920 1004=1004
920
¥
57,770
¥
63,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369661
NWP280 38-930 1004=1004
930
¥
58,060
¥
63,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369670
NWP280 38-940 1004=1004
940
¥
58,340
¥
64,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369679
NWP280 38-950 1004=1004
950
¥
58,630
¥
64,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369688
NWP280 38-960 1004=1004
960
¥
58,920
¥
64,812
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369697
NWP280 38-970 1004=1004
970
¥
59,200
¥
65,120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369706
NWP280 38-980 1004=1004
980
¥
59,490
¥
65,439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20369715
NWP280 38-990 1004=1004
990
¥
59,770
¥
65,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500