YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1004)
品番
【金具(両端)】1004
ねじ径
【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
280
ホース内径(Φmm)
31.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
48.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
3670
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20372251
NWP350 32-500 1004=1004
500
¥
35,270
¥
38,797
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372260
NWP350 32-510 1004=1004
510
¥
35,560
¥
39,116
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372269
NWP350 32-520 1004=1004
520
¥
35,850
¥
39,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372278
NWP350 32-530 1004=1004
530
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372287
NWP350 32-540 1004=1004
540
¥
36,420
¥
40,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372296
NWP350 32-550 1004=1004
550
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372305
NWP350 32-560 1004=1004
560
¥
36,990
¥
40,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372321
NWP350 32-570 1004=1004
570
¥
37,280
¥
41,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372330
NWP350 32-580 1004=1004
580
¥
37,560
¥
41,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372339
NWP350 32-590 1004=1004
590
¥
37,850
¥
41,635
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372348
NWP350 32-600 1004=1004
600
¥
38,130
¥
41,943
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372357
NWP350 32-610 1004=1004
610
¥
38,420
¥
42,262
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372366
NWP350 32-620 1004=1004
620
¥
38,710
¥
42,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372375
NWP350 32-630 1004=1004
630
¥
38,990
¥
42,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372391
NWP350 32-640 1004=1004
640
¥
39,280
¥
43,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372400
NWP350 32-650 1004=1004
650
¥
39,560
¥
43,516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372409
NWP350 32-660 1004=1004
660
¥
39,850
¥
43,835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372418
NWP350 32-670 1004=1004
670
¥
40,140
¥
44,154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372427
NWP350 32-680 1004=1004
680
¥
40,420
¥
44,462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372436
NWP350 32-690 1004=1004
690
¥
40,710
¥
44,781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372445
NWP350 32-700 1004=1004
700
¥
40,990
¥
45,089
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372461
NWP350 32-710 1004=1004
710
¥
41,280
¥
45,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372470
NWP350 32-720 1004=1004
720
¥
41,570
¥
45,727
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372479
NWP350 32-730 1004=1004
730
¥
41,850
¥
46,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372488
NWP350 32-740 1004=1004
740
¥
42,140
¥
46,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372497
NWP350 32-750 1004=1004
750
¥
42,420
¥
46,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372506
NWP350 32-760 1004=1004
760
¥
42,710
¥
46,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372515
NWP350 32-770 1004=1004
770
¥
43,000
¥
47,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372531
NWP350 32-780 1004=1004
780
¥
43,280
¥
47,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372540
NWP350 32-790 1004=1004
790
¥
43,570
¥
47,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372549
NWP350 32-800 1004=1004
800
¥
43,850
¥
48,235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372558
NWP350 32-810 1004=1004
810
¥
44,140
¥
48,554
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372567
NWP350 32-820 1004=1004
820
¥
44,430
¥
48,873
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372576
NWP350 32-830 1004=1004
830
¥
44,710
¥
49,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372585
NWP350 32-840 1004=1004
840
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372601
NWP350 32-850 1004=1004
850
¥
45,280
¥
49,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372610
NWP350 32-860 1004=1004
860
¥
45,570
¥
50,127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372619
NWP350 32-870 1004=1004
870
¥
45,860
¥
50,446
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372628
NWP350 32-880 1004=1004
880
¥
46,140
¥
50,754
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372637
NWP350 32-890 1004=1004
890
¥
46,430
¥
51,073
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372646
NWP350 32-900 1004=1004
900
¥
46,710
¥
51,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372655
NWP350 32-910 1004=1004
910
¥
47,000
¥
51,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372671
NWP350 32-920 1004=1004
920
¥
47,290
¥
52,019
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372680
NWP350 32-930 1004=1004
930
¥
47,570
¥
52,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372689
NWP350 32-940 1004=1004
940
¥
47,860
¥
52,646
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372698
NWP350 32-950 1004=1004
950
¥
48,140
¥
52,954
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372707
NWP350 32-960 1004=1004
960
¥
48,430
¥
53,273
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372716
NWP350 32-970 1004=1004
970
¥
48,720
¥
53,592
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372725
NWP350 32-980 1004=1004
980
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20372741
NWP350 32-990 1004=1004
990
¥
49,290
¥
54,219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500