YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
12.7
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
19.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
340
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
184
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20376776
NWP35 12-200 1005=1005
200
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376785
NWP35 12-210 1005=1005
210
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376801
NWP35 12-220 1005=1005
220
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376810
NWP35 12-230 1005=1005
230
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376819
NWP35 12-240 1005=1005
240
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376828
NWP35 12-250 1005=1005
250
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376837
NWP35 12-260 1005=1005
260
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376846
NWP35 12-270 1005=1005
270
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376855
NWP35 12-280 1005=1005
280
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376871
NWP35 12-290 1005=1005
290
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376880
NWP35 12-300 1005=1005
300
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376889
NWP35 12-310 1005=1005
310
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376898
NWP35 12-320 1005=1005
320
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376907
NWP35 12-330 1005=1005
330
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376916
NWP35 12-340 1005=1005
340
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376925
NWP35 12-350 1005=1005
350
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376941
NWP35 12-360 1005=1005
360
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376950
NWP35 12-370 1005=1005
370
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376959
NWP35 12-380 1005=1005
380
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376968
NWP35 12-390 1005=1005
390
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376977
NWP35 12-400 1005=1005
400
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376986
NWP35 12-410 1005=1005
410
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20376995
NWP35 12-420 1005=1005
420
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377011
NWP35 12-430 1005=1005
430
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377020
NWP35 12-440 1005=1005
440
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377029
NWP35 12-450 1005=1005
450
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377038
NWP35 12-460 1005=1005
460
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377047
NWP35 12-470 1005=1005
470
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377056
NWP35 12-480 1005=1005
480
¥
4,010
¥
4,411
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377065
NWP35 12-490 1005=1005
490
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377081
NWP35 12-500 1005=1005
500
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377090
NWP35 12-510 1005=1005
510
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377099
NWP35 12-520 1005=1005
520
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377108
NWP35 12-530 1005=1005
530
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377117
NWP35 12-540 1005=1005
540
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377126
NWP35 12-550 1005=1005
550
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377135
NWP35 12-560 1005=1005
560
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377151
NWP35 12-570 1005=1005
570
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377160
NWP35 12-580 1005=1005
580
¥
4,180
¥
4,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377169
NWP35 12-590 1005=1005
590
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377178
NWP35 12-600 1005=1005
600
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377187
NWP35 12-610 1005=1005
610
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377196
NWP35 12-620 1005=1005
620
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377205
NWP35 12-630 1005=1005
630
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377221
NWP35 12-640 1005=1005
640
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377230
NWP35 12-650 1005=1005
650
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377239
NWP35 12-660 1005=1005
660
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377248
NWP35 12-670 1005=1005
670
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377257
NWP35 12-680 1005=1005
680
¥
4,360
¥
4,796
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20377266
NWP35 12-690 1005=1005
690
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500