YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
100
ホース内径(Φmm)
19
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
25.7
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
490
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
173
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20378621
NWP35 19-300 1005=1005
300
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378630
NWP35 19-310 1005=1005
310
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378639
NWP35 19-320 1005=1005
320
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378648
NWP35 19-330 1005=1005
330
¥
5,810
¥
6,391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378657
NWP35 19-340 1005=1005
340
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378666
NWP35 19-350 1005=1005
350
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378675
NWP35 19-360 1005=1005
360
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378691
NWP35 19-370 1005=1005
370
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378700
NWP35 19-380 1005=1005
380
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378709
NWP35 19-390 1005=1005
390
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378718
NWP35 19-400 1005=1005
400
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378727
NWP35 19-410 1005=1005
410
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378736
NWP35 19-420 1005=1005
420
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378745
NWP35 19-430 1005=1005
430
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378761
NWP35 19-440 1005=1005
440
¥
6,140
¥
6,754
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378770
NWP35 19-450 1005=1005
450
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378779
NWP35 19-460 1005=1005
460
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378788
NWP35 19-470 1005=1005
470
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378797
NWP35 19-480 1005=1005
480
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378806
NWP35 19-490 1005=1005
490
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378815
NWP35 19-500 1005=1005
500
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378831
NWP35 19-510 1005=1005
510
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378840
NWP35 19-520 1005=1005
520
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378849
NWP35 19-530 1005=1005
530
¥
6,410
¥
7,051
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378858
NWP35 19-540 1005=1005
540
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378867
NWP35 19-550 1005=1005
550
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378876
NWP35 19-560 1005=1005
560
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378885
NWP35 19-570 1005=1005
570
¥
6,530
¥
7,183
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378901
NWP35 19-580 1005=1005
580
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378910
NWP35 19-590 1005=1005
590
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378919
NWP35 19-600 1005=1005
600
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378928
NWP35 19-610 1005=1005
610
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378937
NWP35 19-620 1005=1005
620
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378946
NWP35 19-630 1005=1005
630
¥
6,710
¥
7,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378955
NWP35 19-640 1005=1005
640
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378971
NWP35 19-650 1005=1005
650
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378980
NWP35 19-660 1005=1005
660
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378989
NWP35 19-670 1005=1005
670
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20378998
NWP35 19-680 1005=1005
680
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379007
NWP35 19-690 1005=1005
690
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379016
NWP35 19-700 1005=1005
700
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379025
NWP35 19-710 1005=1005
710
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379041
NWP35 19-720 1005=1005
720
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379050
NWP35 19-730 1005=1005
730
¥
7,010
¥
7,711
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379059
NWP35 19-740 1005=1005
740
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379068
NWP35 19-750 1005=1005
750
¥
7,070
¥
7,777
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379077
NWP35 19-760 1005=1005
760
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379086
NWP35 19-770 1005=1005
770
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379095
NWP35 19-780 1005=1005
780
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20379111
NWP35 19-790 1005=1005
790
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500