曜日別特売

油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005)

油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20382078NWP35 32-500 1005=1005500
17,640
19,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382087NWP35 32-510 1005=1005510
17,700
19,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382096NWP35 32-520 1005=1005520
17,750
19,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382105NWP35 32-530 1005=1005530
17,810
19,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382121NWP35 32-540 1005=1005540
17,870
19,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382130NWP35 32-550 1005=1005550
17,930
19,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382139NWP35 32-560 1005=1005560
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382148NWP35 32-570 1005=1005570
18,040
19,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382157NWP35 32-580 1005=1005580
18,100
19,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382166NWP35 32-590 1005=1005590
18,150
19,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382175NWP35 32-600 1005=1005600
18,210
20,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382191NWP35 32-610 1005=1005610
18,270
20,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382200NWP35 32-620 1005=1005620
18,330
20,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382209NWP35 32-630 1005=1005630
18,380
20,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382218NWP35 32-640 1005=1005640
18,440
20,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382227NWP35 32-650 1005=1005650
18,500
20,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382236NWP35 32-660 1005=1005660
18,550
20,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382245NWP35 32-670 1005=1005670
18,610
20,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382261NWP35 32-680 1005=1005680
18,670
20,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382270NWP35 32-690 1005=1005690
18,730
20,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382279NWP35 32-700 1005=1005700
18,780
20,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382288NWP35 32-710 1005=1005710
18,840
20,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382297NWP35 32-720 1005=1005720
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382306NWP35 32-730 1005=1005730
18,960
20,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382315NWP35 32-740 1005=1005740
19,010
20,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382331NWP35 32-750 1005=1005750
19,070
20,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382340NWP35 32-760 1005=1005760
19,130
21,043(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382349NWP35 32-770 1005=1005770
19,180
21,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382358NWP35 32-780 1005=1005780
19,240
21,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382367NWP35 32-790 1005=1005790
19,300
21,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382376NWP35 32-800 1005=1005800
19,360
21,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382385NWP35 32-810 1005=1005810
19,410
21,351(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382401NWP35 32-820 1005=1005820
19,470
21,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382410NWP35 32-830 1005=1005830
19,530
21,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382419NWP35 32-840 1005=1005840
19,580
21,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382428NWP35 32-850 1005=1005850
19,640
21,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382437NWP35 32-860 1005=1005860
19,700
21,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382446NWP35 32-870 1005=1005870
19,760
21,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382455NWP35 32-880 1005=1005880
19,810
21,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382471NWP35 32-890 1005=1005890
19,870
21,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382480NWP35 32-900 1005=1005900
19,930
21,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382489NWP35 32-910 1005=1005910
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382498NWP35 32-920 1005=1005920
20,040
22,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382507NWP35 32-930 1005=1005930
20,100
22,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382516NWP35 32-940 1005=1005940
20,160
22,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382525NWP35 32-950 1005=1005950
20,210
22,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382541NWP35 32-960 1005=1005960
20,270
22,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382550NWP35 32-970 1005=1005970
20,330
22,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382559NWP35 32-980 1005=1005980
20,390
22,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
20382568NWP35 32-990 1005=1005990
20,440
22,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする