YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
230
ホース内径(Φmm)
38.1
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
46.3
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
1000
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20383591
NWP35 38-500 1005=1005
500
¥
24,550
¥
27,005
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383600
NWP35 38-510 1005=1005
510
¥
24,630
¥
27,093
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383609
NWP35 38-520 1005=1005
520
¥
24,710
¥
27,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383618
NWP35 38-530 1005=1005
530
¥
24,790
¥
27,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383627
NWP35 38-540 1005=1005
540
¥
24,870
¥
27,357
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383636
NWP35 38-550 1005=1005
550
¥
24,960
¥
27,456
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383645
NWP35 38-560 1005=1005
560
¥
25,040
¥
27,544
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383661
NWP35 38-570 1005=1005
570
¥
25,120
¥
27,632
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383670
NWP35 38-580 1005=1005
580
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383679
NWP35 38-590 1005=1005
590
¥
25,280
¥
27,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383688
NWP35 38-600 1005=1005
600
¥
25,360
¥
27,896
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383697
NWP35 38-610 1005=1005
610
¥
25,440
¥
27,984
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383706
NWP35 38-620 1005=1005
620
¥
25,520
¥
28,072
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383715
NWP35 38-630 1005=1005
630
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383731
NWP35 38-640 1005=1005
640
¥
25,690
¥
28,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383740
NWP35 38-650 1005=1005
650
¥
25,770
¥
28,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383749
NWP35 38-660 1005=1005
660
¥
25,850
¥
28,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383758
NWP35 38-670 1005=1005
670
¥
25,930
¥
28,523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383767
NWP35 38-680 1005=1005
680
¥
26,010
¥
28,611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383776
NWP35 38-690 1005=1005
690
¥
26,090
¥
28,699
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383785
NWP35 38-700 1005=1005
700
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383801
NWP35 38-710 1005=1005
710
¥
26,250
¥
28,875
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383810
NWP35 38-720 1005=1005
720
¥
26,330
¥
28,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383819
NWP35 38-730 1005=1005
730
¥
26,410
¥
29,051
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383828
NWP35 38-740 1005=1005
740
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383837
NWP35 38-750 1005=1005
750
¥
26,580
¥
29,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383846
NWP35 38-760 1005=1005
760
¥
26,660
¥
29,326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383855
NWP35 38-770 1005=1005
770
¥
26,740
¥
29,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383871
NWP35 38-780 1005=1005
780
¥
26,820
¥
29,502
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383880
NWP35 38-790 1005=1005
790
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383889
NWP35 38-800 1005=1005
800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383898
NWP35 38-810 1005=1005
810
¥
27,060
¥
29,766
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383907
NWP35 38-820 1005=1005
820
¥
27,140
¥
29,854
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383916
NWP35 38-830 1005=1005
830
¥
27,230
¥
29,953
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383925
NWP35 38-840 1005=1005
840
¥
27,310
¥
30,041
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383941
NWP35 38-850 1005=1005
850
¥
27,390
¥
30,129
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383950
NWP35 38-860 1005=1005
860
¥
27,470
¥
30,217
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383959
NWP35 38-870 1005=1005
870
¥
27,550
¥
30,305
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383968
NWP35 38-880 1005=1005
880
¥
27,630
¥
30,393
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383977
NWP35 38-890 1005=1005
890
¥
27,710
¥
30,481
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383986
NWP35 38-900 1005=1005
900
¥
27,790
¥
30,569
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20383995
NWP35 38-910 1005=1005
910
¥
27,870
¥
30,657
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384011
NWP35 38-920 1005=1005
920
¥
27,950
¥
30,745
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384020
NWP35 38-930 1005=1005
930
¥
28,030
¥
30,833
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384029
NWP35 38-940 1005=1005
940
¥
28,120
¥
30,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384038
NWP35 38-950 1005=1005
950
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384047
NWP35 38-960 1005=1005
960
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384056
NWP35 38-970 1005=1005
970
¥
28,360
¥
31,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384065
NWP35 38-980 1005=1005
980
¥
28,440
¥
31,284
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20384081
NWP35 38-990 1005=1005
990
¥
28,520
¥
31,372
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500