YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
40
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
11.8
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20386610
NWP70 6-200 1005=1005
200
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386619
NWP70 6-210 1005=1005
210
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386628
NWP70 6-220 1005=1005
220
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386637
NWP70 6-230 1005=1005
230
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386646
NWP70 6-240 1005=1005
240
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386655
NWP70 6-250 1005=1005
250
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386671
NWP70 6-260 1005=1005
260
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386680
NWP70 6-270 1005=1005
270
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386689
NWP70 6-280 1005=1005
280
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386698
NWP70 6-290 1005=1005
290
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386707
NWP70 6-300 1005=1005
300
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386716
NWP70 6-310 1005=1005
310
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386725
NWP70 6-320 1005=1005
320
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386741
NWP70 6-330 1005=1005
330
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386750
NWP70 6-340 1005=1005
340
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386759
NWP70 6-350 1005=1005
350
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386768
NWP70 6-360 1005=1005
360
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386777
NWP70 6-370 1005=1005
370
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386786
NWP70 6-380 1005=1005
380
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386795
NWP70 6-390 1005=1005
390
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386811
NWP70 6-400 1005=1005
400
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386820
NWP70 6-410 1005=1005
410
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386829
NWP70 6-420 1005=1005
420
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386838
NWP70 6-430 1005=1005
430
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386847
NWP70 6-440 1005=1005
440
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386856
NWP70 6-450 1005=1005
450
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386865
NWP70 6-460 1005=1005
460
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386881
NWP70 6-470 1005=1005
470
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386890
NWP70 6-480 1005=1005
480
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386899
NWP70 6-490 1005=1005
490
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386908
NWP70 6-500 1005=1005
500
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386917
NWP70 6-510 1005=1005
510
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386926
NWP70 6-520 1005=1005
520
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386935
NWP70 6-530 1005=1005
530
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386951
NWP70 6-540 1005=1005
540
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386960
NWP70 6-550 1005=1005
550
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386969
NWP70 6-560 1005=1005
560
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386978
NWP70 6-570 1005=1005
570
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386987
NWP70 6-580 1005=1005
580
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20386996
NWP70 6-590 1005=1005
590
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387005
NWP70 6-600 1005=1005
600
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387021
NWP70 6-610 1005=1005
610
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387030
NWP70 6-620 1005=1005
620
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387039
NWP70 6-630 1005=1005
630
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387048
NWP70 6-640 1005=1005
640
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387057
NWP70 6-650 1005=1005
650
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387066
NWP70 6-660 1005=1005
660
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387075
NWP70 6-670 1005=1005
670
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387091
NWP70 6-680 1005=1005
680
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20387100
NWP70 6-690 1005=1005
690
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ