YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)
適合流体
一般作動油
ねじ径
【G(PF)】3/8
補強層
1W/B
材質(金具)
鉄
品番
【金具(両端)】1005
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
28
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20388150
NWP70 9-200 1005=1005
7
50
200
9.5
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388159
NWP70 9-210 1005=1005
7
50
210
9.5
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388168
NWP70 9-220 1005=1005
7
50
220
9.5
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388177
NWP70 9-230 1005=1005
7
50
230
9.5
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388186
NWP70 9-240 1005=1005
7
50
240
9.5
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388195
NWP70 9-250 1005=1005
7
50
250
9.5
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388211
NWP70 9-260 1005=1005
7
50
260
9.5
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388220
NWP70 9-270 1005=1005
7
50
270
9.5
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388229
NWP70 9-280 1005=1005
7
50
280
9.5
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388238
NWP70 9-290 1005=1005
7
50
290
9.5
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388247
NWP70 9-300 1005=1005
7
50
300
9.5
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388256
NWP70 9-310 1005=1005
7
50
310
9.5
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388265
NWP70 9-320 1005=1005
7
50
320
9.5
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388281
NWP70 9-330 1005=1005
7
50
330
9.5
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388290
NWP70 9-340 1005=1005
7
50
340
9.5
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388299
NWP70 9-350 1005=1005
7
50
350
9.5
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388308
NWP70 9-360 1005=1005
7
50
360
9.5
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388317
NWP70 9-370 1005=1005
7
50
370
9.5
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388326
NWP70 9-380 1005=1005
7
50
380
9.5
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388335
NWP70 9-390 1005=1005
7
50
390
9.5
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388351
NWP70 9-400 1005=1005
7
50
400
9.5
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388360
NWP70 9-410 1005=1005
7
50
410
9.5
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388369
NWP70 9-420 1005=1005
7
50
420
9.5
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388378
NWP70 9-430 1005=1005
7
50
430
9.5
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388387
NWP70 9-440 1005=1005
7
50
440
9.5
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388396
NWP70 9-450 1005=1005
7
50
450
9.5
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388405
NWP70 9-460 1005=1005
7
50
460
9.5
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388421
NWP70 9-470 1005=1005
7
50
470
9.5
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388430
NWP70 9-480 1005=1005
7
50
480
9.5
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388439
NWP70 9-490 1005=1005
7
50
490
9.5
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388448
NWP70 9-500 1005=1005
7
50
500
9.5
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388457
NWP70 9-510 1005=1005
7
50
510
9.5
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388466
NWP70 9-520 1005=1005
7
50
520
9.5
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388475
NWP70 9-530 1005=1005
7
50
530
9.5
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388491
NWP70 9-540 1005=1005
7
50
540
9.5
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388500
NWP70 9-550 1005=1005
7
50
550
9.5
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388509
NWP70 9-560 1005=1005
7
50
560
9.5
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388518
NWP70 9-570 1005=1005
7
50
570
9.5
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388527
NWP70 9-580 1005=1005
7
50
580
9.5
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388536
NWP70 9-590 1005=1005
7
50
590
9.5
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388545
NWP70 9-600 1005=1005
7
50
600
9.5
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388561
NWP70 9-610 1005=1005
7
50
610
9.5
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388570
NWP70 9-620 1005=1005
7
50
620
9.5
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388579
NWP70 9-630 1005=1005
7
50
630
9.5
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388588
NWP70 9-640 1005=1005
7
50
640
9.5
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388597
NWP70 9-650 1005=1005
7
50
650
9.5
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388606
NWP70 9-660 1005=1005
7
50
660
9.5
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388615
NWP70 9-670 1005=1005
7
50
670
9.5
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388631
NWP70 9-680 1005=1005
7
50
680
9.5
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20388640
NWP70 9-690 1005=1005
7
50
690
9.5
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ