曜日別特売

油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005)

油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20392657NWP70 25-300 1005=1005300
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392666NWP70 25-310 1005=1005310
6,850
7,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392675NWP70 25-320 1005=1005320
6,880
7,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392691NWP70 25-330 1005=1005330
6,910
7,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392700NWP70 25-340 1005=1005340
6,940
7,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392709NWP70 25-350 1005=1005350
6,980
7,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392718NWP70 25-360 1005=1005360
7,010
7,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392727NWP70 25-370 1005=1005370
7,040
7,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392736NWP70 25-380 1005=1005380
7,080
7,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392745NWP70 25-390 1005=1005390
7,110
7,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392761NWP70 25-400 1005=1005400
7,140
7,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392770NWP70 25-410 1005=1005410
7,180
7,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392779NWP70 25-420 1005=1005420
7,210
7,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392788NWP70 25-430 1005=1005430
7,240
7,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392797NWP70 25-440 1005=1005440
7,280
8,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392806NWP70 25-450 1005=1005450
7,310
8,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392815NWP70 25-460 1005=1005460
7,340
8,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392831NWP70 25-470 1005=1005470
7,370
8,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392840NWP70 25-480 1005=1005480
7,410
8,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392849NWP70 25-490 1005=1005490
7,440
8,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392858NWP70 25-500 1005=1005500
7,450
8,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392867NWP70 25-510 1005=1005510
7,480
8,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392876NWP70 25-520 1005=1005520
7,520
8,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392885NWP70 25-530 1005=1005530
7,550
8,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392901NWP70 25-540 1005=1005540
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392910NWP70 25-550 1005=1005550
7,620
8,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392919NWP70 25-560 1005=1005560
7,660
8,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392928NWP70 25-570 1005=1005570
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392937NWP70 25-580 1005=1005580
7,720
8,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392946NWP70 25-590 1005=1005590
7,760
8,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392955NWP70 25-600 1005=1005600
7,790
8,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392971NWP70 25-610 1005=1005610
7,830
8,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392980NWP70 25-620 1005=1005620
7,860
8,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392989NWP70 25-630 1005=1005630
7,900
8,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
20392998NWP70 25-640 1005=1005640
7,930
8,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393007NWP70 25-650 1005=1005650
7,970
8,767(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393016NWP70 25-660 1005=1005660
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393025NWP70 25-670 1005=1005670
8,030
8,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393041NWP70 25-680 1005=1005680
8,070
8,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393050NWP70 25-690 1005=1005690
8,100
8,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393059NWP70 25-700 1005=1005700
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393068NWP70 25-710 1005=1005710
8,170
8,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393077NWP70 25-720 1005=1005720
8,210
9,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393086NWP70 25-730 1005=1005730
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393095NWP70 25-740 1005=1005740
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393111NWP70 25-750 1005=1005750
8,310
9,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393120NWP70 25-760 1005=1005760
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393129NWP70 25-770 1005=1005770
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393138NWP70 25-780 1005=1005780
8,410
9,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
20393147NWP70 25-790 1005=1005790
8,450
9,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする