曜日別特売

油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005)

油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 38 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394091NWP70 38-500 1005=1005500
25,150
27,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394100NWP70 38-510 1005=1005510
25,240
27,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394109NWP70 38-520 1005=1005520
25,330
27,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394118NWP70 38-530 1005=1005530
25,430
27,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394127NWP70 38-540 1005=1005540
25,520
28,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394136NWP70 38-550 1005=1005550
25,610
28,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394145NWP70 38-560 1005=1005560
25,700
28,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394161NWP70 38-570 1005=1005570
25,800
28,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394170NWP70 38-580 1005=1005580
25,890
28,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394179NWP70 38-590 1005=1005590
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394188NWP70 38-600 1005=1005600
26,080
28,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394197NWP70 38-610 1005=1005610
26,170
28,787(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394206NWP70 38-620 1005=1005620
26,260
28,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394215NWP70 38-630 1005=1005630
26,360
28,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394231NWP70 38-640 1005=1005640
26,450
29,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394240NWP70 38-650 1005=1005650
26,540
29,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394249NWP70 38-660 1005=1005660
26,630
29,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394258NWP70 38-670 1005=1005670
26,730
29,403(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394267NWP70 38-680 1005=1005680
26,820
29,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394276NWP70 38-690 1005=1005690
26,910
29,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394285NWP70 38-700 1005=1005700
27,010
29,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394301NWP70 38-710 1005=1005710
27,100
29,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394310NWP70 38-720 1005=1005720
27,190
29,909(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394319NWP70 38-730 1005=1005730
27,290
30,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394328NWP70 38-740 1005=1005740
27,380
30,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394337NWP70 38-750 1005=1005750
27,470
30,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394346NWP70 38-760 1005=1005760
27,570
30,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394355NWP70 38-770 1005=1005770
27,660
30,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394371NWP70 38-780 1005=1005780
27,750
30,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394380NWP70 38-790 1005=1005790
27,840
30,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394389NWP70 38-800 1005=1005800
27,940
30,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394398NWP70 38-810 1005=1005810
28,030
30,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394407NWP70 38-820 1005=1005820
28,120
30,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394416NWP70 38-830 1005=1005830
28,220
31,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394425NWP70 38-840 1005=1005840
28,310
31,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394441NWP70 38-850 1005=1005850
28,400
31,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394450NWP70 38-860 1005=1005860
28,490
31,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394459NWP70 38-870 1005=1005870
28,590
31,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394468NWP70 38-880 1005=1005880
28,680
31,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394477NWP70 38-890 1005=1005890
28,770
31,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394486NWP70 38-900 1005=1005900
28,870
31,757(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394495NWP70 38-910 1005=1005910
28,960
31,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394511NWP70 38-920 1005=1005920
29,050
31,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394520NWP70 38-930 1005=1005930
29,140
32,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394529NWP70 38-940 1005=1005940
29,240
32,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394538NWP70 38-950 1005=1005950
29,330
32,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394547NWP70 38-960 1005=1005960
29,420
32,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394556NWP70 38-970 1005=1005970
29,520
32,472(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394565NWP70 38-980 1005=1005980
29,610
32,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
20394581NWP70 38-990 1005=1005990
29,700
32,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする