油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005)

油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20395597NWP70 50-500 1005=1005500
39,450
43,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395606NWP70 50-510 1005=1005510
39,600
43,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395615NWP70 50-520 1005=1005520
39,750
43,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395631NWP70 50-530 1005=1005530
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395640NWP70 50-540 1005=1005540
40,050
44,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395649NWP70 50-550 1005=1005550
40,200
44,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395658NWP70 50-560 1005=1005560
40,350
44,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395667NWP70 50-570 1005=1005570
40,500
44,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395676NWP70 50-580 1005=1005580
40,650
44,715(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395685NWP70 50-590 1005=1005590
40,800
44,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395701NWP70 50-600 1005=1005600
40,950
45,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395710NWP70 50-610 1005=1005610
41,100
45,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395719NWP70 50-620 1005=1005620
41,250
45,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395728NWP70 50-630 1005=1005630
41,400
45,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395737NWP70 50-640 1005=1005640
41,550
45,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395746NWP70 50-650 1005=1005650
41,700
45,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395755NWP70 50-660 1005=1005660
41,850
46,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395771NWP70 50-670 1005=1005670
42,000
46,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395780NWP70 50-680 1005=1005680
42,150
46,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395789NWP70 50-690 1005=1005690
42,300
46,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395798NWP70 50-700 1005=1005700
42,450
46,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395807NWP70 50-710 1005=1005710
42,600
46,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395816NWP70 50-720 1005=1005720
42,750
47,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395825NWP70 50-730 1005=1005730
42,900
47,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395841NWP70 50-740 1005=1005740
43,050
47,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395850NWP70 50-750 1005=1005750
43,200
47,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395859NWP70 50-760 1005=1005760
43,350
47,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395868NWP70 50-770 1005=1005770
43,500
47,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395877NWP70 50-780 1005=1005780
43,650
48,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395886NWP70 50-790 1005=1005790
43,800
48,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395895NWP70 50-800 1005=1005800
43,950
48,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395911NWP70 50-810 1005=1005810
44,100
48,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395920NWP70 50-820 1005=1005820
44,250
48,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395929NWP70 50-830 1005=1005830
44,400
48,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395938NWP70 50-840 1005=1005840
44,550
49,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395947NWP70 50-850 1005=1005850
44,700
49,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395956NWP70 50-860 1005=1005860
44,850
49,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395965NWP70 50-870 1005=1005870
45,000
49,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395981NWP70 50-880 1005=1005880
45,150
49,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395990NWP70 50-890 1005=1005890
45,300
49,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
20395999NWP70 50-900 1005=1005900
45,450
49,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396008NWP70 50-910 1005=1005910
45,600
50,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396017NWP70 50-920 1005=1005920
45,750
50,325(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396026NWP70 50-930 1005=1005930
45,900
50,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396035NWP70 50-940 1005=1005940
46,050
50,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396051NWP70 50-950 1005=1005950
46,200
50,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396060NWP70 50-960 1005=1005960
46,360
50,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396069NWP70 50-970 1005=1005970
46,500
51,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396078NWP70 50-980 1005=1005980
46,660
51,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
20396087NWP70 50-990 1005=1005990
46,800
51,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする