YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
12.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
184
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20397110
NWP105 6-200 1005=1005
200
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397119
NWP105 6-210 1005=1005
210
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397128
NWP105 6-220 1005=1005
220
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397137
NWP105 6-230 1005=1005
230
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397146
NWP105 6-240 1005=1005
240
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397155
NWP105 6-250 1005=1005
250
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397171
NWP105 6-260 1005=1005
260
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397180
NWP105 6-270 1005=1005
270
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397189
NWP105 6-280 1005=1005
280
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397198
NWP105 6-290 1005=1005
290
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397207
NWP105 6-300 1005=1005
300
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397216
NWP105 6-310 1005=1005
310
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397225
NWP105 6-320 1005=1005
320
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397241
NWP105 6-330 1005=1005
330
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397250
NWP105 6-340 1005=1005
340
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397259
NWP105 6-350 1005=1005
350
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397268
NWP105 6-360 1005=1005
360
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397277
NWP105 6-370 1005=1005
370
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397286
NWP105 6-380 1005=1005
380
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397295
NWP105 6-390 1005=1005
390
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397311
NWP105 6-400 1005=1005
400
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397320
NWP105 6-410 1005=1005
410
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397329
NWP105 6-420 1005=1005
420
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397338
NWP105 6-430 1005=1005
430
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397347
NWP105 6-440 1005=1005
440
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397356
NWP105 6-450 1005=1005
450
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397365
NWP105 6-460 1005=1005
460
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397381
NWP105 6-470 1005=1005
470
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397390
NWP105 6-480 1005=1005
480
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397399
NWP105 6-490 1005=1005
490
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397408
NWP105 6-500 1005=1005
500
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397417
NWP105 6-510 1005=1005
510
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397426
NWP105 6-520 1005=1005
520
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397435
NWP105 6-530 1005=1005
530
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397451
NWP105 6-540 1005=1005
540
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397460
NWP105 6-550 1005=1005
550
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397469
NWP105 6-560 1005=1005
560
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397478
NWP105 6-570 1005=1005
570
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397487
NWP105 6-580 1005=1005
580
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397496
NWP105 6-590 1005=1005
590
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397505
NWP105 6-600 1005=1005
600
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397521
NWP105 6-610 1005=1005
610
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397530
NWP105 6-620 1005=1005
620
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397539
NWP105 6-630 1005=1005
630
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397548
NWP105 6-640 1005=1005
640
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397557
NWP105 6-650 1005=1005
650
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397566
NWP105 6-660 1005=1005
660
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397575
NWP105 6-670 1005=1005
670
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397591
NWP105 6-680 1005=1005
680
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20397600
NWP105 6-690 1005=1005
690
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ