YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
184
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398948
NWP105 9-200 1005=1005
200
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20398957
NWP105 9-210 1005=1005
210
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20398966
NWP105 9-220 1005=1005
220
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20398975
NWP105 9-230 1005=1005
230
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20398991
NWP105 9-240 1005=1005
240
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399000
NWP105 9-250 1005=1005
250
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399009
NWP105 9-260 1005=1005
260
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399018
NWP105 9-270 1005=1005
270
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399027
NWP105 9-280 1005=1005
280
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399036
NWP105 9-290 1005=1005
290
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399045
NWP105 9-300 1005=1005
300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399061
NWP105 9-310 1005=1005
310
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399070
NWP105 9-320 1005=1005
320
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399079
NWP105 9-330 1005=1005
330
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399088
NWP105 9-340 1005=1005
340
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399097
NWP105 9-350 1005=1005
350
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399106
NWP105 9-360 1005=1005
360
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399115
NWP105 9-370 1005=1005
370
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399131
NWP105 9-380 1005=1005
380
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399140
NWP105 9-390 1005=1005
390
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399149
NWP105 9-400 1005=1005
400
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399158
NWP105 9-410 1005=1005
410
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399167
NWP105 9-420 1005=1005
420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399176
NWP105 9-430 1005=1005
430
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399185
NWP105 9-440 1005=1005
440
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399201
NWP105 9-450 1005=1005
450
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399210
NWP105 9-460 1005=1005
460
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399219
NWP105 9-470 1005=1005
470
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399228
NWP105 9-480 1005=1005
480
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399237
NWP105 9-490 1005=1005
490
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399246
NWP105 9-500 1005=1005
500
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399255
NWP105 9-510 1005=1005
510
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399271
NWP105 9-520 1005=1005
520
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399280
NWP105 9-530 1005=1005
530
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399289
NWP105 9-540 1005=1005
540
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399298
NWP105 9-550 1005=1005
550
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399307
NWP105 9-560 1005=1005
560
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399316
NWP105 9-570 1005=1005
570
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399325
NWP105 9-580 1005=1005
580
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399341
NWP105 9-590 1005=1005
590
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399350
NWP105 9-600 1005=1005
600
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399359
NWP105 9-610 1005=1005
610
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399368
NWP105 9-620 1005=1005
620
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399377
NWP105 9-630 1005=1005
630
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399386
NWP105 9-640 1005=1005
640
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399395
NWP105 9-650 1005=1005
650
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399411
NWP105 9-660 1005=1005
660
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399420
NWP105 9-670 1005=1005
670
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399429
NWP105 9-680 1005=1005
680
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20399438
NWP105 9-690 1005=1005
690
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ