油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)

油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20400786NWP105 12-200 1005=1005200
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400795NWP105 12-210 1005=1005210
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400811NWP105 12-220 1005=1005220
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400820NWP105 12-230 1005=1005230
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400829NWP105 12-240 1005=1005240
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400838NWP105 12-250 1005=1005250
3,730
4,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400847NWP105 12-260 1005=1005260
3,750
4,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400856NWP105 12-270 1005=1005270
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400865NWP105 12-280 1005=1005280
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400881NWP105 12-290 1005=1005290
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400890NWP105 12-300 1005=1005300
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400899NWP105 12-310 1005=1005310
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400908NWP105 12-320 1005=1005320
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400917NWP105 12-330 1005=1005330
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400926NWP105 12-340 1005=1005340
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400935NWP105 12-350 1005=1005350
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400951NWP105 12-360 1005=1005360
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400960NWP105 12-370 1005=1005370
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400969NWP105 12-380 1005=1005380
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400978NWP105 12-390 1005=1005390
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400987NWP105 12-400 1005=1005400
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20400996NWP105 12-410 1005=1005410
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401005NWP105 12-420 1005=1005420
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401021NWP105 12-430 1005=1005430
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401030NWP105 12-440 1005=1005440
4,160
4,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401039NWP105 12-450 1005=1005450
4,180
4,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401048NWP105 12-460 1005=1005460
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401057NWP105 12-470 1005=1005470
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401066NWP105 12-480 1005=1005480
4,250
4,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401075NWP105 12-490 1005=1005490
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401091NWP105 12-500 1005=1005500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401100NWP105 12-510 1005=1005510
4,320
4,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401109NWP105 12-520 1005=1005520
4,340
4,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401118NWP105 12-530 1005=1005530
4,360
4,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401127NWP105 12-540 1005=1005540
4,380
4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401136NWP105 12-550 1005=1005550
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401145NWP105 12-560 1005=1005560
4,430
4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401161NWP105 12-570 1005=1005570
4,450
4,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401170NWP105 12-580 1005=1005580
4,470
4,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401179NWP105 12-590 1005=1005590
4,500
4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401188NWP105 12-600 1005=1005600
4,520
4,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401197NWP105 12-610 1005=1005610
4,540
4,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401206NWP105 12-620 1005=1005620
4,570
5,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401215NWP105 12-630 1005=1005630
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401231NWP105 12-640 1005=1005640
4,610
5,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401240NWP105 12-650 1005=1005650
4,630
5,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401249NWP105 12-660 1005=1005660
4,660
5,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401258NWP105 12-670 1005=1005670
4,680
5,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401267NWP105 12-680 1005=1005680
4,700
5,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
20401276NWP105 12-690 1005=1005690
4,720
5,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする