曜日別特売

油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005)

油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20404356NWP105 25-300 1005=1005300
9,700
10,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404365NWP105 25-310 1005=1005310
9,770
10,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404381NWP105 25-320 1005=1005320
9,830
10,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404390NWP105 25-330 1005=1005330
9,880
10,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404399NWP105 25-340 1005=1005340
9,940
10,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404408NWP105 25-350 1005=1005350
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404417NWP105 25-360 1005=1005360
10,070
11,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404426NWP105 25-370 1005=1005370
10,130
11,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404435NWP105 25-380 1005=1005380
10,190
11,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404451NWP105 25-390 1005=1005390
10,250
11,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404460NWP105 25-400 1005=1005400
10,310
11,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404469NWP105 25-410 1005=1005410
10,370
11,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404478NWP105 25-420 1005=1005420
10,430
11,473(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404487NWP105 25-430 1005=1005430
10,490
11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404496NWP105 25-440 1005=1005440
10,550
11,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404505NWP105 25-450 1005=1005450
10,610
11,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404521NWP105 25-460 1005=1005460
10,670
11,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404530NWP105 25-470 1005=1005470
10,730
11,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404539NWP105 25-480 1005=1005480
10,790
11,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404548NWP105 25-490 1005=1005490
10,850
11,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404557NWP105 25-500 1005=1005500
10,910
12,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404566NWP105 25-510 1005=1005510
10,970
12,067(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404575NWP105 25-520 1005=1005520
11,030
12,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404591NWP105 25-530 1005=1005530
11,090
12,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404600NWP105 25-540 1005=1005540
11,150
12,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404609NWP105 25-550 1005=1005550
11,210
12,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404618NWP105 25-560 1005=1005560
11,270
12,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404627NWP105 25-570 1005=1005570
11,330
12,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404636NWP105 25-580 1005=1005580
11,390
12,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404645NWP105 25-590 1005=1005590
11,450
12,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404661NWP105 25-600 1005=1005600
11,510
12,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404670NWP105 25-610 1005=1005610
11,570
12,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404679NWP105 25-620 1005=1005620
11,630
12,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404688NWP105 25-630 1005=1005630
11,690
12,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404697NWP105 25-640 1005=1005640
11,750
12,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404706NWP105 25-650 1005=1005650
11,810
12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404715NWP105 25-660 1005=1005660
11,870
13,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404731NWP105 25-670 1005=1005670
11,930
13,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404740NWP105 25-680 1005=1005680
11,990
13,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404749NWP105 25-690 1005=1005690
12,050
13,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404758NWP105 25-700 1005=1005700
12,110
13,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404767NWP105 25-710 1005=1005710
12,170
13,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404776NWP105 25-720 1005=1005720
12,230
13,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404785NWP105 25-730 1005=1005730
12,290
13,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404801NWP105 25-740 1005=1005740
12,350
13,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404810NWP105 25-750 1005=1005750
12,410
13,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404819NWP105 25-760 1005=1005760
12,470
13,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404828NWP105 25-770 1005=1005770
12,530
13,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404837NWP105 25-780 1005=1005780
12,590
13,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
20404846NWP105 25-790 1005=1005790
12,650
13,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする