YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
12.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406088
NWP140 6-200 1005=1005
200
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406097
NWP140 6-210 1005=1005
210
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406106
NWP140 6-220 1005=1005
220
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406115
NWP140 6-230 1005=1005
230
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406131
NWP140 6-240 1005=1005
240
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406140
NWP140 6-250 1005=1005
250
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406149
NWP140 6-260 1005=1005
260
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406158
NWP140 6-270 1005=1005
270
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406167
NWP140 6-280 1005=1005
280
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406176
NWP140 6-290 1005=1005
290
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406185
NWP140 6-300 1005=1005
300
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406201
NWP140 6-310 1005=1005
310
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406210
NWP140 6-320 1005=1005
320
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406219
NWP140 6-330 1005=1005
330
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406228
NWP140 6-340 1005=1005
340
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406237
NWP140 6-350 1005=1005
350
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406246
NWP140 6-360 1005=1005
360
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406255
NWP140 6-370 1005=1005
370
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406271
NWP140 6-380 1005=1005
380
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406280
NWP140 6-390 1005=1005
390
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406289
NWP140 6-400 1005=1005
400
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406298
NWP140 6-410 1005=1005
410
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406307
NWP140 6-420 1005=1005
420
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406316
NWP140 6-430 1005=1005
430
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406325
NWP140 6-440 1005=1005
440
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406341
NWP140 6-450 1005=1005
450
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406350
NWP140 6-460 1005=1005
460
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406359
NWP140 6-470 1005=1005
470
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406368
NWP140 6-480 1005=1005
480
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406377
NWP140 6-490 1005=1005
490
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406386
NWP140 6-500 1005=1005
500
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406395
NWP140 6-510 1005=1005
510
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406411
NWP140 6-520 1005=1005
520
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406420
NWP140 6-530 1005=1005
530
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406429
NWP140 6-540 1005=1005
540
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406438
NWP140 6-550 1005=1005
550
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406447
NWP140 6-560 1005=1005
560
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406456
NWP140 6-570 1005=1005
570
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406465
NWP140 6-580 1005=1005
580
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406481
NWP140 6-590 1005=1005
590
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406490
NWP140 6-600 1005=1005
600
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406499
NWP140 6-610 1005=1005
610
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406508
NWP140 6-620 1005=1005
620
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406517
NWP140 6-630 1005=1005
630
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406526
NWP140 6-640 1005=1005
640
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406535
NWP140 6-650 1005=1005
650
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406551
NWP140 6-660 1005=1005
660
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406560
NWP140 6-670 1005=1005
670
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406569
NWP140 6-680 1005=1005
680
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20406578
NWP140 6-690 1005=1005
690
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ