YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
55
ホース内径(Φmm)
9.5
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20407628
NWP140 9-200 1005=1005
200
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407637
NWP140 9-210 1005=1005
210
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407646
NWP140 9-220 1005=1005
220
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407655
NWP140 9-230 1005=1005
230
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407671
NWP140 9-240 1005=1005
240
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407680
NWP140 9-250 1005=1005
250
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407689
NWP140 9-260 1005=1005
260
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407698
NWP140 9-270 1005=1005
270
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407707
NWP140 9-280 1005=1005
280
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407716
NWP140 9-290 1005=1005
290
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407725
NWP140 9-300 1005=1005
300
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407741
NWP140 9-310 1005=1005
310
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407750
NWP140 9-320 1005=1005
320
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407759
NWP140 9-330 1005=1005
330
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407768
NWP140 9-340 1005=1005
340
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407777
NWP140 9-350 1005=1005
350
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407786
NWP140 9-360 1005=1005
360
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407795
NWP140 9-370 1005=1005
370
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407811
NWP140 9-380 1005=1005
380
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407820
NWP140 9-390 1005=1005
390
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407829
NWP140 9-400 1005=1005
400
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407838
NWP140 9-410 1005=1005
410
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407847
NWP140 9-420 1005=1005
420
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407856
NWP140 9-430 1005=1005
430
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407865
NWP140 9-440 1005=1005
440
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407881
NWP140 9-450 1005=1005
450
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407890
NWP140 9-460 1005=1005
460
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407899
NWP140 9-470 1005=1005
470
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407908
NWP140 9-480 1005=1005
480
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407917
NWP140 9-490 1005=1005
490
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407926
NWP140 9-500 1005=1005
500
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407935
NWP140 9-510 1005=1005
510
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407951
NWP140 9-520 1005=1005
520
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407960
NWP140 9-530 1005=1005
530
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407969
NWP140 9-540 1005=1005
540
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407978
NWP140 9-550 1005=1005
550
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407987
NWP140 9-560 1005=1005
560
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20407996
NWP140 9-570 1005=1005
570
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408005
NWP140 9-580 1005=1005
580
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408021
NWP140 9-590 1005=1005
590
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408030
NWP140 9-600 1005=1005
600
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408039
NWP140 9-610 1005=1005
610
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408048
NWP140 9-620 1005=1005
620
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408057
NWP140 9-630 1005=1005
630
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408066
NWP140 9-640 1005=1005
640
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408075
NWP140 9-650 1005=1005
650
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408091
NWP140 9-660 1005=1005
660
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408100
NWP140 9-670 1005=1005
670
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408109
NWP140 9-680 1005=1005
680
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20408118
NWP140 9-690 1005=1005
690
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ