YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
70
ホース内径(Φmm)
12.7
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
19.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
340
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20409168
NWP140 12-200 1005=1005
200
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409177
NWP140 12-210 1005=1005
210
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409186
NWP140 12-220 1005=1005
220
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409195
NWP140 12-230 1005=1005
230
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409211
NWP140 12-240 1005=1005
240
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409220
NWP140 12-250 1005=1005
250
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409229
NWP140 12-260 1005=1005
260
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409238
NWP140 12-270 1005=1005
270
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409247
NWP140 12-280 1005=1005
280
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409256
NWP140 12-290 1005=1005
290
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409265
NWP140 12-300 1005=1005
300
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409281
NWP140 12-310 1005=1005
310
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409290
NWP140 12-320 1005=1005
320
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409299
NWP140 12-330 1005=1005
330
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409308
NWP140 12-340 1005=1005
340
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409317
NWP140 12-350 1005=1005
350
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409326
NWP140 12-360 1005=1005
360
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409335
NWP140 12-370 1005=1005
370
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409351
NWP140 12-380 1005=1005
380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409360
NWP140 12-390 1005=1005
390
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409369
NWP140 12-400 1005=1005
400
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409378
NWP140 12-410 1005=1005
410
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409387
NWP140 12-420 1005=1005
420
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409396
NWP140 12-430 1005=1005
430
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409405
NWP140 12-440 1005=1005
440
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409421
NWP140 12-450 1005=1005
450
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409430
NWP140 12-460 1005=1005
460
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409439
NWP140 12-470 1005=1005
470
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409448
NWP140 12-480 1005=1005
480
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409457
NWP140 12-490 1005=1005
490
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409466
NWP140 12-500 1005=1005
500
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409475
NWP140 12-510 1005=1005
510
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409491
NWP140 12-520 1005=1005
520
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409500
NWP140 12-530 1005=1005
530
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409509
NWP140 12-540 1005=1005
540
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409518
NWP140 12-550 1005=1005
550
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409527
NWP140 12-560 1005=1005
560
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409536
NWP140 12-570 1005=1005
570
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409545
NWP140 12-580 1005=1005
580
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409561
NWP140 12-590 1005=1005
590
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409570
NWP140 12-600 1005=1005
600
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409579
NWP140 12-610 1005=1005
610
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409588
NWP140 12-620 1005=1005
620
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409597
NWP140 12-630 1005=1005
630
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409606
NWP140 12-640 1005=1005
640
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409615
NWP140 12-650 1005=1005
650
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409631
NWP140 12-660 1005=1005
660
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409640
NWP140 12-670 1005=1005
670
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409649
NWP140 12-680 1005=1005
680
¥
4,040
¥
4,444
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20409658
NWP140 12-690 1005=1005
690
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500