YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005)
適合流体
一般作動油
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
補強層
4W/B
材質(金具)
鉄
品番
【金具(両端)】1005
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
290
ホース内径(Φmm)
38.1
最小破壊圧力(MPa)
56
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
50.6
概略質量(g/m)
2470
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20413569
NWP140 38-500 1005=1005
14
290
500
38.1
¥
28,840
¥
31,724
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413578
NWP140 38-510 1005=1005
14
290
510
38.1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413587
NWP140 38-520 1005=1005
14
290
520
38.1
¥
29,120
¥
32,032
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413596
NWP140 38-530 1005=1005
14
290
530
38.1
¥
29,250
¥
32,175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413605
NWP140 38-540 1005=1005
14
290
540
38.1
¥
29,390
¥
32,329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413621
NWP140 38-550 1005=1005
14
290
550
38.1
¥
29,530
¥
32,483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413630
NWP140 38-560 1005=1005
14
290
560
38.1
¥
29,670
¥
32,637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413639
NWP140 38-570 1005=1005
14
290
570
38.1
¥
29,810
¥
32,791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413648
NWP140 38-580 1005=1005
14
290
580
38.1
¥
29,940
¥
32,934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413657
NWP140 38-590 1005=1005
14
290
590
38.1
¥
30,080
¥
33,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413666
NWP140 38-600 1005=1005
14
290
600
38.1
¥
30,220
¥
33,242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413675
NWP140 38-610 1005=1005
14
290
610
38.1
¥
30,360
¥
33,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413691
NWP140 38-620 1005=1005
14
290
620
38.1
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413700
NWP140 38-630 1005=1005
14
290
630
38.1
¥
30,640
¥
33,704
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413709
NWP140 38-640 1005=1005
14
290
640
38.1
¥
30,770
¥
33,847
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413718
NWP140 38-650 1005=1005
14
290
650
38.1
¥
30,910
¥
34,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413727
NWP140 38-660 1005=1005
14
290
660
38.1
¥
31,050
¥
34,155
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413736
NWP140 38-670 1005=1005
14
290
670
38.1
¥
31,190
¥
34,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413745
NWP140 38-680 1005=1005
14
290
680
38.1
¥
31,330
¥
34,463
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413761
NWP140 38-690 1005=1005
14
290
690
38.1
¥
31,470
¥
34,617
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413770
NWP140 38-700 1005=1005
14
290
700
38.1
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413779
NWP140 38-710 1005=1005
14
290
710
38.1
¥
31,740
¥
34,914
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413788
NWP140 38-720 1005=1005
14
290
720
38.1
¥
31,880
¥
35,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413797
NWP140 38-730 1005=1005
14
290
730
38.1
¥
32,020
¥
35,222
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413806
NWP140 38-740 1005=1005
14
290
740
38.1
¥
32,160
¥
35,376
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413815
NWP140 38-750 1005=1005
14
290
750
38.1
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413831
NWP140 38-760 1005=1005
14
290
760
38.1
¥
32,430
¥
35,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413840
NWP140 38-770 1005=1005
14
290
770
38.1
¥
32,570
¥
35,827
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413849
NWP140 38-780 1005=1005
14
290
780
38.1
¥
32,710
¥
35,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413858
NWP140 38-790 1005=1005
14
290
790
38.1
¥
32,850
¥
36,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413867
NWP140 38-800 1005=1005
14
290
800
38.1
¥
32,990
¥
36,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413876
NWP140 38-810 1005=1005
14
290
810
38.1
¥
33,120
¥
36,432
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413885
NWP140 38-820 1005=1005
14
290
820
38.1
¥
33,260
¥
36,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413901
NWP140 38-830 1005=1005
14
290
830
38.1
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413910
NWP140 38-840 1005=1005
14
290
840
38.1
¥
33,540
¥
36,894
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413919
NWP140 38-850 1005=1005
14
290
850
38.1
¥
33,680
¥
37,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413928
NWP140 38-860 1005=1005
14
290
860
38.1
¥
33,820
¥
37,202
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413937
NWP140 38-870 1005=1005
14
290
870
38.1
¥
33,950
¥
37,345
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413946
NWP140 38-880 1005=1005
14
290
880
38.1
¥
34,090
¥
37,499
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413955
NWP140 38-890 1005=1005
14
290
890
38.1
¥
34,230
¥
37,653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413971
NWP140 38-900 1005=1005
14
290
900
38.1
¥
34,370
¥
37,807
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413980
NWP140 38-910 1005=1005
14
290
910
38.1
¥
34,510
¥
37,961
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413989
NWP140 38-920 1005=1005
14
290
920
38.1
¥
34,640
¥
38,104
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20413998
NWP140 38-930 1005=1005
14
290
930
38.1
¥
34,780
¥
38,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20414007
NWP140 38-940 1005=1005
14
290
940
38.1
¥
34,920
¥
38,412
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20414016
NWP140 38-950 1005=1005
14
290
950
38.1
¥
35,060
¥
38,566
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20414025
NWP140 38-960 1005=1005
14
290
960
38.1
¥
35,200
¥
38,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20414041
NWP140 38-970 1005=1005
14
290
970
38.1
¥
35,340
¥
38,874
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20414050
NWP140 38-980 1005=1005
14
290
980
38.1
¥
35,470
¥
39,017
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20414059
NWP140 38-990 1005=1005
14
290
990
38.1
¥
35,610
¥
39,171
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500