YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
370
ホース内径(Φmm)
50.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
4W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
64.6
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
3620
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415075
NWP140 50-500 1005=1005
500
¥
43,620
¥
47,982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415091
NWP140 50-510 1005=1005
510
¥
43,830
¥
48,213
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415100
NWP140 50-520 1005=1005
520
¥
44,050
¥
48,455
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415109
NWP140 50-530 1005=1005
530
¥
44,260
¥
48,686
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415118
NWP140 50-540 1005=1005
540
¥
44,480
¥
48,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415127
NWP140 50-550 1005=1005
550
¥
44,690
¥
49,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415136
NWP140 50-560 1005=1005
560
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415145
NWP140 50-570 1005=1005
570
¥
45,120
¥
49,632
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415161
NWP140 50-580 1005=1005
580
¥
45,330
¥
49,863
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415170
NWP140 50-590 1005=1005
590
¥
45,550
¥
50,105
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415179
NWP140 50-600 1005=1005
600
¥
45,760
¥
50,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415188
NWP140 50-610 1005=1005
610
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415197
NWP140 50-620 1005=1005
620
¥
46,190
¥
50,809
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415206
NWP140 50-630 1005=1005
630
¥
46,410
¥
51,051
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415215
NWP140 50-640 1005=1005
640
¥
46,620
¥
51,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415231
NWP140 50-650 1005=1005
650
¥
46,830
¥
51,513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415240
NWP140 50-660 1005=1005
660
¥
47,050
¥
51,755
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415249
NWP140 50-670 1005=1005
670
¥
47,270
¥
51,997
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415258
NWP140 50-680 1005=1005
680
¥
47,480
¥
52,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415267
NWP140 50-690 1005=1005
690
¥
47,690
¥
52,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415276
NWP140 50-700 1005=1005
700
¥
47,910
¥
52,701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415285
NWP140 50-710 1005=1005
710
¥
48,120
¥
52,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415301
NWP140 50-720 1005=1005
720
¥
48,340
¥
53,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415310
NWP140 50-730 1005=1005
730
¥
48,550
¥
53,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415319
NWP140 50-740 1005=1005
740
¥
48,770
¥
53,647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415328
NWP140 50-750 1005=1005
750
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415337
NWP140 50-760 1005=1005
760
¥
49,200
¥
54,120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415346
NWP140 50-770 1005=1005
770
¥
49,410
¥
54,351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415355
NWP140 50-780 1005=1005
780
¥
49,620
¥
54,582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415371
NWP140 50-790 1005=1005
790
¥
49,840
¥
54,824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415380
NWP140 50-800 1005=1005
800
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415389
NWP140 50-810 1005=1005
810
¥
50,270
¥
55,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415398
NWP140 50-820 1005=1005
820
¥
50,480
¥
55,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415407
NWP140 50-830 1005=1005
830
¥
50,700
¥
55,770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415416
NWP140 50-840 1005=1005
840
¥
50,910
¥
56,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415425
NWP140 50-850 1005=1005
850
¥
51,130
¥
56,243
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415441
NWP140 50-860 1005=1005
860
¥
51,340
¥
56,474
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415450
NWP140 50-870 1005=1005
870
¥
51,550
¥
56,705
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415459
NWP140 50-880 1005=1005
880
¥
51,770
¥
56,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415468
NWP140 50-890 1005=1005
890
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415477
NWP140 50-900 1005=1005
900
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415486
NWP140 50-910 1005=1005
910
¥
52,410
¥
57,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415495
NWP140 50-920 1005=1005
920
¥
52,630
¥
57,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415511
NWP140 50-930 1005=1005
930
¥
52,840
¥
58,124
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415520
NWP140 50-940 1005=1005
940
¥
53,060
¥
58,366
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415529
NWP140 50-950 1005=1005
950
¥
53,270
¥
58,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415538
NWP140 50-960 1005=1005
960
¥
53,480
¥
58,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415547
NWP140 50-970 1005=1005
970
¥
53,700
¥
59,070
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415556
NWP140 50-980 1005=1005
980
¥
53,910
¥
59,301
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20415565
NWP140 50-990 1005=1005
990
¥
54,130
¥
59,543
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500