YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1/4
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
12.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
180
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20416588
NWP210 6-200 1005=1005
200
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416597
NWP210 6-210 1005=1005
210
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416606
NWP210 6-220 1005=1005
220
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416615
NWP210 6-230 1005=1005
230
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416631
NWP210 6-240 1005=1005
240
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416640
NWP210 6-250 1005=1005
250
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416649
NWP210 6-260 1005=1005
260
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416658
NWP210 6-270 1005=1005
270
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416667
NWP210 6-280 1005=1005
280
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416676
NWP210 6-290 1005=1005
290
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416685
NWP210 6-300 1005=1005
300
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416701
NWP210 6-310 1005=1005
310
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416710
NWP210 6-320 1005=1005
320
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416719
NWP210 6-330 1005=1005
330
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416728
NWP210 6-340 1005=1005
340
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416737
NWP210 6-350 1005=1005
350
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416746
NWP210 6-360 1005=1005
360
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416755
NWP210 6-370 1005=1005
370
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416771
NWP210 6-380 1005=1005
380
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416780
NWP210 6-390 1005=1005
390
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416789
NWP210 6-400 1005=1005
400
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416798
NWP210 6-410 1005=1005
410
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416807
NWP210 6-420 1005=1005
420
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416816
NWP210 6-430 1005=1005
430
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416825
NWP210 6-440 1005=1005
440
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416841
NWP210 6-450 1005=1005
450
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416850
NWP210 6-460 1005=1005
460
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416859
NWP210 6-470 1005=1005
470
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416868
NWP210 6-480 1005=1005
480
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416877
NWP210 6-490 1005=1005
490
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416886
NWP210 6-500 1005=1005
500
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416895
NWP210 6-510 1005=1005
510
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416911
NWP210 6-520 1005=1005
520
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416920
NWP210 6-530 1005=1005
530
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416929
NWP210 6-540 1005=1005
540
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416938
NWP210 6-550 1005=1005
550
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416947
NWP210 6-560 1005=1005
560
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416956
NWP210 6-570 1005=1005
570
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416965
NWP210 6-580 1005=1005
580
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416981
NWP210 6-590 1005=1005
590
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416990
NWP210 6-600 1005=1005
600
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20416999
NWP210 6-610 1005=1005
610
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417008
NWP210 6-620 1005=1005
620
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417017
NWP210 6-630 1005=1005
630
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417026
NWP210 6-640 1005=1005
640
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417035
NWP210 6-650 1005=1005
650
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417051
NWP210 6-660 1005=1005
660
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417060
NWP210 6-670 1005=1005
670
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417069
NWP210 6-680 1005=1005
680
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20417078
NWP210 6-690 1005=1005
690
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ