YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】3/8
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
60
ホース内径(Φmm)
9.5
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
2W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
16.7
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
360
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418128
NWP210 9-200 1005=1005
200
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418137
NWP210 9-210 1005=1005
210
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418146
NWP210 9-220 1005=1005
220
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418155
NWP210 9-230 1005=1005
230
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418171
NWP210 9-240 1005=1005
240
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418180
NWP210 9-250 1005=1005
250
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418189
NWP210 9-260 1005=1005
260
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418198
NWP210 9-270 1005=1005
270
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418207
NWP210 9-280 1005=1005
280
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418216
NWP210 9-290 1005=1005
290
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418225
NWP210 9-300 1005=1005
300
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418241
NWP210 9-310 1005=1005
310
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418250
NWP210 9-320 1005=1005
320
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418259
NWP210 9-330 1005=1005
330
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418268
NWP210 9-340 1005=1005
340
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418277
NWP210 9-350 1005=1005
350
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418286
NWP210 9-360 1005=1005
360
¥
2,870
¥
3,157
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418295
NWP210 9-370 1005=1005
370
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418311
NWP210 9-380 1005=1005
380
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418320
NWP210 9-390 1005=1005
390
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418329
NWP210 9-400 1005=1005
400
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418338
NWP210 9-410 1005=1005
410
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418347
NWP210 9-420 1005=1005
420
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418356
NWP210 9-430 1005=1005
430
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418365
NWP210 9-440 1005=1005
440
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418381
NWP210 9-450 1005=1005
450
¥
3,050
¥
3,355
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418390
NWP210 9-460 1005=1005
460
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418399
NWP210 9-470 1005=1005
470
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418408
NWP210 9-480 1005=1005
480
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418417
NWP210 9-490 1005=1005
490
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418426
NWP210 9-500 1005=1005
500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418435
NWP210 9-510 1005=1005
510
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418451
NWP210 9-520 1005=1005
520
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418460
NWP210 9-530 1005=1005
530
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418469
NWP210 9-540 1005=1005
540
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418478
NWP210 9-550 1005=1005
550
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418487
NWP210 9-560 1005=1005
560
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418496
NWP210 9-570 1005=1005
570
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418505
NWP210 9-580 1005=1005
580
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418521
NWP210 9-590 1005=1005
590
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418530
NWP210 9-600 1005=1005
600
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418539
NWP210 9-610 1005=1005
610
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418548
NWP210 9-620 1005=1005
620
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418557
NWP210 9-630 1005=1005
630
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418566
NWP210 9-640 1005=1005
640
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418575
NWP210 9-650 1005=1005
650
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418591
NWP210 9-660 1005=1005
660
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418600
NWP210 9-670 1005=1005
670
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418609
NWP210 9-680 1005=1005
680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20418618
NWP210 9-690 1005=1005
690
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500