YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
180
ホース内径(Φmm)
25.4
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
4W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
36
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
1400
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20422635
NWP210 25-300 1005=1005
300
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422651
NWP210 25-310 1005=1005
310
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422660
NWP210 25-320 1005=1005
320
¥
7,720
¥
8,492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422669
NWP210 25-330 1005=1005
330
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422678
NWP210 25-340 1005=1005
340
¥
7,850
¥
8,635
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422687
NWP210 25-350 1005=1005
350
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422696
NWP210 25-360 1005=1005
360
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422705
NWP210 25-370 1005=1005
370
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422721
NWP210 25-380 1005=1005
380
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422730
NWP210 25-390 1005=1005
390
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422739
NWP210 25-400 1005=1005
400
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422748
NWP210 25-410 1005=1005
410
¥
8,290
¥
9,119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422757
NWP210 25-420 1005=1005
420
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422766
NWP210 25-430 1005=1005
430
¥
8,420
¥
9,262
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422775
NWP210 25-440 1005=1005
440
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422791
NWP210 25-450 1005=1005
450
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422800
NWP210 25-460 1005=1005
460
¥
8,610
¥
9,471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422809
NWP210 25-470 1005=1005
470
¥
8,670
¥
9,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422818
NWP210 25-480 1005=1005
480
¥
8,730
¥
9,603
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422827
NWP210 25-490 1005=1005
490
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422836
NWP210 25-500 1005=1005
500
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422845
NWP210 25-510 1005=1005
510
¥
8,870
¥
9,757
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422861
NWP210 25-520 1005=1005
520
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422870
NWP210 25-530 1005=1005
530
¥
9,010
¥
9,911
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422879
NWP210 25-540 1005=1005
540
¥
9,080
¥
9,988
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422888
NWP210 25-550 1005=1005
550
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422897
NWP210 25-560 1005=1005
560
¥
9,210
¥
10,131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422906
NWP210 25-570 1005=1005
570
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422915
NWP210 25-580 1005=1005
580
¥
9,350
¥
10,285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422931
NWP210 25-590 1005=1005
590
¥
9,420
¥
10,362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422940
NWP210 25-600 1005=1005
600
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422949
NWP210 25-610 1005=1005
610
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422958
NWP210 25-620 1005=1005
620
¥
9,630
¥
10,593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422967
NWP210 25-630 1005=1005
630
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422976
NWP210 25-640 1005=1005
640
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20422985
NWP210 25-650 1005=1005
650
¥
9,830
¥
10,813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423001
NWP210 25-660 1005=1005
660
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423010
NWP210 25-670 1005=1005
670
¥
9,970
¥
10,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423019
NWP210 25-680 1005=1005
680
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423028
NWP210 25-690 1005=1005
690
¥
10,110
¥
11,121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423037
NWP210 25-700 1005=1005
700
¥
10,170
¥
11,187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423046
NWP210 25-710 1005=1005
710
¥
10,240
¥
11,264
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423055
NWP210 25-720 1005=1005
720
¥
10,310
¥
11,341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423071
NWP210 25-730 1005=1005
730
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423080
NWP210 25-740 1005=1005
740
¥
10,450
¥
11,495
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423089
NWP210 25-750 1005=1005
750
¥
10,520
¥
11,572
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423098
NWP210 25-760 1005=1005
760
¥
10,590
¥
11,649
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423107
NWP210 25-770 1005=1005
770
¥
10,660
¥
11,726
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423116
NWP210 25-780 1005=1005
780
¥
10,720
¥
11,792
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20423125
NWP210 25-790 1005=1005
790
¥
10,790
¥
11,869
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500