YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
330
ホース内径(Φmm)
38.1
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
4W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
51.5
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
3020
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424051
NWP210 38-500 1005=1005
500
¥
33,130
¥
36,443
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424060
NWP210 38-510 1005=1005
510
¥
33,310
¥
36,641
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424069
NWP210 38-520 1005=1005
520
¥
33,480
¥
36,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424078
NWP210 38-530 1005=1005
530
¥
33,660
¥
37,026
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424087
NWP210 38-540 1005=1005
540
¥
33,840
¥
37,224
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424096
NWP210 38-550 1005=1005
550
¥
34,010
¥
37,411
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424105
NWP210 38-560 1005=1005
560
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424121
NWP210 38-570 1005=1005
570
¥
34,370
¥
37,807
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424130
NWP210 38-580 1005=1005
580
¥
34,540
¥
37,994
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424139
NWP210 38-590 1005=1005
590
¥
34,720
¥
38,192
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424148
NWP210 38-600 1005=1005
600
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424157
NWP210 38-610 1005=1005
610
¥
35,070
¥
38,577
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424166
NWP210 38-620 1005=1005
620
¥
35,250
¥
38,775
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424175
NWP210 38-630 1005=1005
630
¥
35,420
¥
38,962
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424191
NWP210 38-640 1005=1005
640
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424200
NWP210 38-650 1005=1005
650
¥
35,780
¥
39,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424209
NWP210 38-660 1005=1005
660
¥
35,950
¥
39,545
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424218
NWP210 38-670 1005=1005
670
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424227
NWP210 38-680 1005=1005
680
¥
36,310
¥
39,941
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424236
NWP210 38-690 1005=1005
690
¥
36,480
¥
40,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424245
NWP210 38-700 1005=1005
700
¥
36,660
¥
40,326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424261
NWP210 38-710 1005=1005
710
¥
36,830
¥
40,513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424270
NWP210 38-720 1005=1005
720
¥
37,010
¥
40,711
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424279
NWP210 38-730 1005=1005
730
¥
37,190
¥
40,909
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424288
NWP210 38-740 1005=1005
740
¥
37,360
¥
41,096
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424297
NWP210 38-750 1005=1005
750
¥
37,540
¥
41,294
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424306
NWP210 38-760 1005=1005
760
¥
37,720
¥
41,492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424315
NWP210 38-770 1005=1005
770
¥
37,890
¥
41,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424331
NWP210 38-780 1005=1005
780
¥
38,070
¥
41,877
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424340
NWP210 38-790 1005=1005
790
¥
38,250
¥
42,075
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424349
NWP210 38-800 1005=1005
800
¥
38,420
¥
42,262
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424358
NWP210 38-810 1005=1005
810
¥
38,600
¥
42,460
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424367
NWP210 38-820 1005=1005
820
¥
38,770
¥
42,647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424376
NWP210 38-830 1005=1005
830
¥
38,950
¥
42,845
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424385
NWP210 38-840 1005=1005
840
¥
39,130
¥
43,043
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424401
NWP210 38-850 1005=1005
850
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424410
NWP210 38-860 1005=1005
860
¥
39,480
¥
43,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424419
NWP210 38-870 1005=1005
870
¥
39,660
¥
43,626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424428
NWP210 38-880 1005=1005
880
¥
39,830
¥
43,813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424437
NWP210 38-890 1005=1005
890
¥
40,010
¥
44,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424446
NWP210 38-900 1005=1005
900
¥
40,190
¥
44,209
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424455
NWP210 38-910 1005=1005
910
¥
40,360
¥
44,396
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424471
NWP210 38-920 1005=1005
920
¥
40,540
¥
44,594
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424480
NWP210 38-930 1005=1005
930
¥
40,710
¥
44,781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424489
NWP210 38-940 1005=1005
940
¥
40,890
¥
44,979
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424498
NWP210 38-950 1005=1005
950
¥
41,070
¥
45,177
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424507
NWP210 38-960 1005=1005
960
¥
41,240
¥
45,364
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424516
NWP210 38-970 1005=1005
970
¥
41,420
¥
45,562
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424525
NWP210 38-980 1005=1005
980
¥
41,600
¥
45,760
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20424541
NWP210 38-990 1005=1005
990
¥
41,770
¥
45,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500