YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)
21
最小曲げ半径(mm)
430
ホース内径(Φmm)
50.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
84
補強層
4W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
66
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
4650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20425557
NWP210 50-500 1005=1005
500
¥
49,810
¥
54,791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425566
NWP210 50-510 1005=1005
510
¥
50,110
¥
55,121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425575
NWP210 50-520 1005=1005
520
¥
50,420
¥
55,462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425591
NWP210 50-530 1005=1005
530
¥
50,720
¥
55,792
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425600
NWP210 50-540 1005=1005
540
¥
51,020
¥
56,122
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425609
NWP210 50-550 1005=1005
550
¥
51,320
¥
56,452
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425618
NWP210 50-560 1005=1005
560
¥
51,620
¥
56,782
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425627
NWP210 50-570 1005=1005
570
¥
51,920
¥
57,112
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425636
NWP210 50-580 1005=1005
580
¥
52,220
¥
57,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425645
NWP210 50-590 1005=1005
590
¥
52,520
¥
57,772
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425661
NWP210 50-600 1005=1005
600
¥
52,820
¥
58,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425670
NWP210 50-610 1005=1005
610
¥
53,120
¥
58,432
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425679
NWP210 50-620 1005=1005
620
¥
53,420
¥
58,762
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425688
NWP210 50-630 1005=1005
630
¥
53,720
¥
59,092
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425697
NWP210 50-640 1005=1005
640
¥
54,020
¥
59,422
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425706
NWP210 50-650 1005=1005
650
¥
54,320
¥
59,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425715
NWP210 50-660 1005=1005
660
¥
54,620
¥
60,082
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425731
NWP210 50-670 1005=1005
670
¥
54,920
¥
60,412
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425740
NWP210 50-680 1005=1005
680
¥
55,220
¥
60,742
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425749
NWP210 50-690 1005=1005
690
¥
55,520
¥
61,072
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425758
NWP210 50-700 1005=1005
700
¥
55,820
¥
61,402
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425767
NWP210 50-710 1005=1005
710
¥
56,120
¥
61,732
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425776
NWP210 50-720 1005=1005
720
¥
56,420
¥
62,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425785
NWP210 50-730 1005=1005
730
¥
56,720
¥
62,392
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425801
NWP210 50-740 1005=1005
740
¥
57,020
¥
62,722
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425810
NWP210 50-750 1005=1005
750
¥
57,320
¥
63,052
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425819
NWP210 50-760 1005=1005
760
¥
57,620
¥
63,382
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425828
NWP210 50-770 1005=1005
770
¥
57,920
¥
63,712
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425837
NWP210 50-780 1005=1005
780
¥
58,220
¥
64,042
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425846
NWP210 50-790 1005=1005
790
¥
58,520
¥
64,372
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425855
NWP210 50-800 1005=1005
800
¥
58,820
¥
64,702
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425871
NWP210 50-810 1005=1005
810
¥
59,120
¥
65,032
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425880
NWP210 50-820 1005=1005
820
¥
59,420
¥
65,362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425889
NWP210 50-830 1005=1005
830
¥
59,720
¥
65,692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425898
NWP210 50-840 1005=1005
840
¥
60,030
¥
66,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425907
NWP210 50-850 1005=1005
850
¥
60,330
¥
66,363
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425916
NWP210 50-860 1005=1005
860
¥
60,630
¥
66,693
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425925
NWP210 50-870 1005=1005
870
¥
60,930
¥
67,023
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425941
NWP210 50-880 1005=1005
880
¥
61,230
¥
67,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425950
NWP210 50-890 1005=1005
890
¥
61,530
¥
67,683
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425959
NWP210 50-900 1005=1005
900
¥
61,830
¥
68,013
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425968
NWP210 50-910 1005=1005
910
¥
62,130
¥
68,343
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425977
NWP210 50-920 1005=1005
920
¥
62,430
¥
68,673
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425986
NWP210 50-930 1005=1005
930
¥
62,730
¥
69,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20425995
NWP210 50-940 1005=1005
940
¥
63,030
¥
69,333
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20426011
NWP210 50-950 1005=1005
950
¥
63,330
¥
69,663
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20426020
NWP210 50-960 1005=1005
960
¥
63,630
¥
69,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20426029
NWP210 50-970 1005=1005
970
¥
63,930
¥
70,323
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20426038
NWP210 50-980 1005=1005
980
¥
64,230
¥
70,653
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20426047
NWP210 50-990 1005=1005
990
¥
64,530
¥
70,983
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500