YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)
28
最小曲げ半径(mm)
330
ホース内径(Φmm)
38.1
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
112
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
56
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
4200
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20428576
NWP280 38-500 1005=1005
500
¥
45,760
¥
50,336
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428585
NWP280 38-510 1005=1005
510
¥
46,050
¥
50,655
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428601
NWP280 38-520 1005=1005
520
¥
46,330
¥
50,963
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428610
NWP280 38-530 1005=1005
530
¥
46,620
¥
51,282
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428619
NWP280 38-540 1005=1005
540
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428628
NWP280 38-550 1005=1005
550
¥
47,190
¥
51,909
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428637
NWP280 38-560 1005=1005
560
¥
47,480
¥
52,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428646
NWP280 38-570 1005=1005
570
¥
47,760
¥
52,536
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428655
NWP280 38-580 1005=1005
580
¥
48,050
¥
52,855
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428671
NWP280 38-590 1005=1005
590
¥
48,330
¥
53,163
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428680
NWP280 38-600 1005=1005
600
¥
48,620
¥
53,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428689
NWP280 38-610 1005=1005
610
¥
48,910
¥
53,801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428698
NWP280 38-620 1005=1005
620
¥
49,190
¥
54,109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428707
NWP280 38-630 1005=1005
630
¥
49,480
¥
54,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428716
NWP280 38-640 1005=1005
640
¥
49,770
¥
54,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428725
NWP280 38-650 1005=1005
650
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428741
NWP280 38-660 1005=1005
660
¥
50,340
¥
55,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428750
NWP280 38-670 1005=1005
670
¥
50,620
¥
55,682
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428759
NWP280 38-680 1005=1005
680
¥
50,910
¥
56,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428768
NWP280 38-690 1005=1005
690
¥
51,200
¥
56,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428777
NWP280 38-700 1005=1005
700
¥
51,480
¥
56,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428786
NWP280 38-710 1005=1005
710
¥
51,770
¥
56,947
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428795
NWP280 38-720 1005=1005
720
¥
52,050
¥
57,255
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428811
NWP280 38-730 1005=1005
730
¥
52,340
¥
57,574
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428820
NWP280 38-740 1005=1005
740
¥
52,630
¥
57,893
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428829
NWP280 38-750 1005=1005
750
¥
52,910
¥
58,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428838
NWP280 38-760 1005=1005
760
¥
53,200
¥
58,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428847
NWP280 38-770 1005=1005
770
¥
53,480
¥
58,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428856
NWP280 38-780 1005=1005
780
¥
53,770
¥
59,147
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428865
NWP280 38-790 1005=1005
790
¥
54,060
¥
59,466
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428881
NWP280 38-800 1005=1005
800
¥
54,340
¥
59,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428890
NWP280 38-810 1005=1005
810
¥
54,630
¥
60,093
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428899
NWP280 38-820 1005=1005
820
¥
54,910
¥
60,401
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428908
NWP280 38-830 1005=1005
830
¥
55,200
¥
60,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428917
NWP280 38-840 1005=1005
840
¥
55,480
¥
61,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428926
NWP280 38-850 1005=1005
850
¥
55,770
¥
61,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428935
NWP280 38-860 1005=1005
860
¥
56,060
¥
61,666
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428951
NWP280 38-870 1005=1005
870
¥
56,340
¥
61,974
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428960
NWP280 38-880 1005=1005
880
¥
56,630
¥
62,293
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428969
NWP280 38-890 1005=1005
890
¥
56,910
¥
62,601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428978
NWP280 38-900 1005=1005
900
¥
57,200
¥
62,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428987
NWP280 38-910 1005=1005
910
¥
57,490
¥
63,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20428996
NWP280 38-920 1005=1005
920
¥
57,770
¥
63,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429005
NWP280 38-930 1005=1005
930
¥
58,060
¥
63,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429021
NWP280 38-940 1005=1005
940
¥
58,340
¥
64,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429030
NWP280 38-950 1005=1005
950
¥
58,630
¥
64,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429039
NWP280 38-960 1005=1005
960
¥
58,920
¥
64,812
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429048
NWP280 38-970 1005=1005
970
¥
59,200
¥
65,120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429057
NWP280 38-980 1005=1005
980
¥
59,490
¥
65,439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20429066
NWP280 38-990 1005=1005
990
¥
59,770
¥
65,747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500