油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005)

油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20430089NWP280 50-500 1005=1005500
71,500
78,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430098NWP280 50-510 1005=1005510
72,030
79,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430107NWP280 50-520 1005=1005520
72,550
79,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430116NWP280 50-530 1005=1005530
73,080
80,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430125NWP280 50-540 1005=1005540
73,600
80,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430141NWP280 50-550 1005=1005550
74,120
81,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430150NWP280 50-560 1005=1005560
74,650
82,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430159NWP280 50-570 1005=1005570
75,170
82,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430168NWP280 50-580 1005=1005580
75,700
83,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430177NWP280 50-590 1005=1005590
76,220
83,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430186NWP280 50-600 1005=1005600
76,750
84,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430195NWP280 50-610 1005=1005610
77,270
84,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430211NWP280 50-620 1005=1005620
77,800
85,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430220NWP280 50-630 1005=1005630
78,320
86,152(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430229NWP280 50-640 1005=1005640
78,840
86,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430238NWP280 50-650 1005=1005650
79,370
87,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430247NWP280 50-660 1005=1005660
79,890
87,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430256NWP280 50-670 1005=1005670
80,420
88,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430265NWP280 50-680 1005=1005680
80,940
89,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430281NWP280 50-690 1005=1005690
81,470
89,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430290NWP280 50-700 1005=1005700
81,990
90,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430299NWP280 50-710 1005=1005710
82,510
90,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430308NWP280 50-720 1005=1005720
83,040
91,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430317NWP280 50-730 1005=1005730
83,560
91,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430326NWP280 50-740 1005=1005740
84,090
92,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430335NWP280 50-750 1005=1005750
84,610
93,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430351NWP280 50-760 1005=1005760
85,130
93,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430360NWP280 50-770 1005=1005770
85,660
94,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430369NWP280 50-780 1005=1005780
86,180
94,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430378NWP280 50-790 1005=1005790
86,710
95,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430387NWP280 50-800 1005=1005800
87,230
95,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430396NWP280 50-810 1005=1005810
87,760
96,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430405NWP280 50-820 1005=1005820
88,280
97,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430421NWP280 50-830 1005=1005830
88,810
97,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430430NWP280 50-840 1005=1005840
89,330
98,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430439NWP280 50-850 1005=1005850
89,850
98,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430448NWP280 50-860 1005=1005860
90,380
99,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430457NWP280 50-870 1005=1005870
90,900
99,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430466NWP280 50-880 1005=1005880
91,430
100,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430475NWP280 50-890 1005=1005890
91,950
101,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430491NWP280 50-900 1005=1005900
92,480
101,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430500NWP280 50-910 1005=1005910
93,000
102,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430509NWP280 50-920 1005=1005920
93,530
102,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430518NWP280 50-930 1005=1005930
94,050
103,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430527NWP280 50-940 1005=1005940
94,570
104,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430536NWP280 50-950 1005=1005950
95,100
104,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430545NWP280 50-960 1005=1005960
95,620
105,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430561NWP280 50-970 1005=1005970
96,150
105,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430570NWP280 50-980 1005=1005980
96,670
106,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
20430579NWP280 50-990 1005=1005990
97,200
106,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする