YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP350 32 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
280
ホース内径(Φmm)
31.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
48.4
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
3670
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20431595
NWP350 32-500 1005=1005
500
¥
35,270
¥
38,797
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431611
NWP350 32-510 1005=1005
510
¥
35,560
¥
39,116
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431620
NWP350 32-520 1005=1005
520
¥
35,850
¥
39,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431629
NWP350 32-530 1005=1005
530
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431638
NWP350 32-540 1005=1005
540
¥
36,420
¥
40,062
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431647
NWP350 32-550 1005=1005
550
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431656
NWP350 32-560 1005=1005
560
¥
36,990
¥
40,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431665
NWP350 32-570 1005=1005
570
¥
37,280
¥
41,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431681
NWP350 32-580 1005=1005
580
¥
37,560
¥
41,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431690
NWP350 32-590 1005=1005
590
¥
37,850
¥
41,635
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431699
NWP350 32-600 1005=1005
600
¥
38,130
¥
41,943
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431708
NWP350 32-610 1005=1005
610
¥
38,420
¥
42,262
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431717
NWP350 32-620 1005=1005
620
¥
38,710
¥
42,581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431726
NWP350 32-630 1005=1005
630
¥
38,990
¥
42,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431735
NWP350 32-640 1005=1005
640
¥
39,280
¥
43,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431751
NWP350 32-650 1005=1005
650
¥
39,560
¥
43,516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431760
NWP350 32-660 1005=1005
660
¥
39,850
¥
43,835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431769
NWP350 32-670 1005=1005
670
¥
40,140
¥
44,154
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431778
NWP350 32-680 1005=1005
680
¥
40,420
¥
44,462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431787
NWP350 32-690 1005=1005
690
¥
40,710
¥
44,781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431796
NWP350 32-700 1005=1005
700
¥
40,990
¥
45,089
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431805
NWP350 32-710 1005=1005
710
¥
41,280
¥
45,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431821
NWP350 32-720 1005=1005
720
¥
41,570
¥
45,727
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431830
NWP350 32-730 1005=1005
730
¥
41,850
¥
46,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431839
NWP350 32-740 1005=1005
740
¥
42,140
¥
46,354
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431848
NWP350 32-750 1005=1005
750
¥
42,420
¥
46,662
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431857
NWP350 32-760 1005=1005
760
¥
42,710
¥
46,981
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431866
NWP350 32-770 1005=1005
770
¥
43,000
¥
47,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431875
NWP350 32-780 1005=1005
780
¥
43,280
¥
47,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431891
NWP350 32-790 1005=1005
790
¥
43,570
¥
47,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431900
NWP350 32-800 1005=1005
800
¥
43,850
¥
48,235
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431909
NWP350 32-810 1005=1005
810
¥
44,140
¥
48,554
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431918
NWP350 32-820 1005=1005
820
¥
44,430
¥
48,873
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431927
NWP350 32-830 1005=1005
830
¥
44,710
¥
49,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431936
NWP350 32-840 1005=1005
840
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431945
NWP350 32-850 1005=1005
850
¥
45,280
¥
49,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431961
NWP350 32-860 1005=1005
860
¥
45,570
¥
50,127
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431970
NWP350 32-870 1005=1005
870
¥
45,860
¥
50,446
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431979
NWP350 32-880 1005=1005
880
¥
46,140
¥
50,754
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431988
NWP350 32-890 1005=1005
890
¥
46,430
¥
51,073
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20431997
NWP350 32-900 1005=1005
900
¥
46,710
¥
51,381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432006
NWP350 32-910 1005=1005
910
¥
47,000
¥
51,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432015
NWP350 32-920 1005=1005
920
¥
47,290
¥
52,019
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432031
NWP350 32-930 1005=1005
930
¥
47,570
¥
52,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432040
NWP350 32-940 1005=1005
940
¥
47,860
¥
52,646
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432049
NWP350 32-950 1005=1005
950
¥
48,140
¥
52,954
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432058
NWP350 32-960 1005=1005
960
¥
48,430
¥
53,273
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432067
NWP350 32-970 1005=1005
970
¥
48,720
¥
53,592
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432076
NWP350 32-980 1005=1005
980
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20432085
NWP350 32-990 1005=1005
990
¥
49,290
¥
54,219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500