YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP350 38 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
400
ホース内径(Φmm)
38.1
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
56
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
4200
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20433108
NWP350 38-500 1005=1005
500
¥
49,340
¥
54,274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433117
NWP350 38-510 1005=1005
510
¥
49,690
¥
54,659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433126
NWP350 38-520 1005=1005
520
¥
50,050
¥
55,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433135
NWP350 38-530 1005=1005
530
¥
50,410
¥
55,451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433151
NWP350 38-540 1005=1005
540
¥
50,770
¥
55,847
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433160
NWP350 38-550 1005=1005
550
¥
51,120
¥
56,232
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433169
NWP350 38-560 1005=1005
560
¥
51,480
¥
56,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433178
NWP350 38-570 1005=1005
570
¥
51,840
¥
57,024
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433187
NWP350 38-580 1005=1005
580
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433196
NWP350 38-590 1005=1005
590
¥
52,550
¥
57,805
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433205
NWP350 38-600 1005=1005
600
¥
52,910
¥
58,201
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433221
NWP350 38-610 1005=1005
610
¥
53,270
¥
58,597
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433230
NWP350 38-620 1005=1005
620
¥
53,630
¥
58,993
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433239
NWP350 38-630 1005=1005
630
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433248
NWP350 38-640 1005=1005
640
¥
54,340
¥
59,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433257
NWP350 38-650 1005=1005
650
¥
54,700
¥
60,170
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433266
NWP350 38-660 1005=1005
660
¥
55,060
¥
60,566
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433275
NWP350 38-670 1005=1005
670
¥
55,410
¥
60,951
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433291
NWP350 38-680 1005=1005
680
¥
55,770
¥
61,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433300
NWP350 38-690 1005=1005
690
¥
56,130
¥
61,743
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433309
NWP350 38-700 1005=1005
700
¥
56,490
¥
62,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433318
NWP350 38-710 1005=1005
710
¥
56,840
¥
62,524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433327
NWP350 38-720 1005=1005
720
¥
57,200
¥
62,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433336
NWP350 38-730 1005=1005
730
¥
57,560
¥
63,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433345
NWP350 38-740 1005=1005
740
¥
57,920
¥
63,712
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433361
NWP350 38-750 1005=1005
750
¥
58,270
¥
64,097
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433370
NWP350 38-760 1005=1005
760
¥
58,630
¥
64,493
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433379
NWP350 38-770 1005=1005
770
¥
58,990
¥
64,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433388
NWP350 38-780 1005=1005
780
¥
59,350
¥
65,285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433397
NWP350 38-790 1005=1005
790
¥
59,700
¥
65,670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433406
NWP350 38-800 1005=1005
800
¥
60,060
¥
66,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433415
NWP350 38-810 1005=1005
810
¥
60,420
¥
66,462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433431
NWP350 38-820 1005=1005
820
¥
60,780
¥
66,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433440
NWP350 38-830 1005=1005
830
¥
61,130
¥
67,243
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433449
NWP350 38-840 1005=1005
840
¥
61,490
¥
67,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433458
NWP350 38-850 1005=1005
850
¥
61,850
¥
68,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433467
NWP350 38-860 1005=1005
860
¥
62,210
¥
68,431
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433476
NWP350 38-870 1005=1005
870
¥
62,560
¥
68,816
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433485
NWP350 38-880 1005=1005
880
¥
62,920
¥
69,212
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433501
NWP350 38-890 1005=1005
890
¥
63,280
¥
69,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433510
NWP350 38-900 1005=1005
900
¥
63,640
¥
70,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433519
NWP350 38-910 1005=1005
910
¥
63,990
¥
70,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433528
NWP350 38-920 1005=1005
920
¥
64,350
¥
70,785
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433537
NWP350 38-930 1005=1005
930
¥
64,710
¥
71,181
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433546
NWP350 38-940 1005=1005
940
¥
65,070
¥
71,577
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433555
NWP350 38-950 1005=1005
950
¥
65,420
¥
71,962
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433571
NWP350 38-960 1005=1005
960
¥
65,780
¥
72,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433580
NWP350 38-970 1005=1005
970
¥
66,140
¥
72,754
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433589
NWP350 38-980 1005=1005
980
¥
66,500
¥
73,150
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20433598
NWP350 38-990 1005=1005
990
¥
66,850
¥
73,535
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500