YOKOHAMA(横浜ゴム)
油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005)
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
500
ホース内径(Φmm)
50.8
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
6W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
71.1
材質(金具)
鉄
概略質量(g/m)
7200
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434621
NWP350 50-500 1005=1005
500
¥
75,080
¥
82,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434630
NWP350 50-510 1005=1005
510
¥
75,670
¥
83,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434639
NWP350 50-520 1005=1005
520
¥
76,270
¥
83,897
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434648
NWP350 50-530 1005=1005
530
¥
76,870
¥
84,557
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434657
NWP350 50-540 1005=1005
540
¥
77,460
¥
85,206
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434666
NWP350 50-550 1005=1005
550
¥
78,060
¥
85,866
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434675
NWP350 50-560 1005=1005
560
¥
78,650
¥
86,515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434691
NWP350 50-570 1005=1005
570
¥
79,250
¥
87,175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434700
NWP350 50-580 1005=1005
580
¥
79,840
¥
87,824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434709
NWP350 50-590 1005=1005
590
¥
80,440
¥
88,484
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434718
NWP350 50-600 1005=1005
600
¥
81,040
¥
89,144
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434727
NWP350 50-610 1005=1005
610
¥
81,630
¥
89,793
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434736
NWP350 50-620 1005=1005
620
¥
82,230
¥
90,453
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434745
NWP350 50-630 1005=1005
630
¥
82,820
¥
91,102
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434761
NWP350 50-640 1005=1005
640
¥
83,420
¥
91,762
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434770
NWP350 50-650 1005=1005
650
¥
84,020
¥
92,422
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434779
NWP350 50-660 1005=1005
660
¥
84,610
¥
93,071
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434788
NWP350 50-670 1005=1005
670
¥
85,210
¥
93,731
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434797
NWP350 50-680 1005=1005
680
¥
85,800
¥
94,380
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434806
NWP350 50-690 1005=1005
690
¥
86,400
¥
95,040
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434815
NWP350 50-700 1005=1005
700
¥
87,000
¥
95,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434831
NWP350 50-710 1005=1005
710
¥
87,590
¥
96,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434840
NWP350 50-720 1005=1005
720
¥
88,190
¥
97,009
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434849
NWP350 50-730 1005=1005
730
¥
88,780
¥
97,658
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434858
NWP350 50-740 1005=1005
740
¥
89,380
¥
98,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434867
NWP350 50-750 1005=1005
750
¥
89,970
¥
98,967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434876
NWP350 50-760 1005=1005
760
¥
90,570
¥
99,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434885
NWP350 50-770 1005=1005
770
¥
91,170
¥
100,287
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434901
NWP350 50-780 1005=1005
780
¥
91,760
¥
100,936
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434910
NWP350 50-790 1005=1005
790
¥
92,360
¥
101,596
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434919
NWP350 50-800 1005=1005
800
¥
92,950
¥
102,245
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434928
NWP350 50-810 1005=1005
810
¥
93,550
¥
102,905
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434937
NWP350 50-820 1005=1005
820
¥
94,140
¥
103,554
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434946
NWP350 50-830 1005=1005
830
¥
94,740
¥
104,214
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434955
NWP350 50-840 1005=1005
840
¥
95,340
¥
104,874
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434971
NWP350 50-850 1005=1005
850
¥
95,930
¥
105,523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434980
NWP350 50-860 1005=1005
860
¥
96,530
¥
106,183
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434989
NWP350 50-870 1005=1005
870
¥
97,120
¥
106,832
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20434998
NWP350 50-880 1005=1005
880
¥
97,720
¥
107,492
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435007
NWP350 50-890 1005=1005
890
¥
98,320
¥
108,152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435016
NWP350 50-900 1005=1005
900
¥
98,910
¥
108,801
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435025
NWP350 50-910 1005=1005
910
¥
99,510
¥
109,461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435041
NWP350 50-920 1005=1005
920
¥
100,100
¥
110,110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435050
NWP350 50-930 1005=1005
930
¥
100,700
¥
110,770
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435059
NWP350 50-940 1005=1005
940
¥
101,300
¥
111,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435068
NWP350 50-950 1005=1005
950
¥
101,890
¥
112,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435077
NWP350 50-960 1005=1005
960
¥
102,490
¥
112,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435086
NWP350 50-970 1005=1005
970
¥
103,080
¥
113,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435095
NWP350 50-980 1005=1005
980
¥
103,680
¥
114,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20435111
NWP350 50-990 1005=1005
990
¥
104,270
¥
114,697
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500