曜日別特売

油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20441070NWP70 25-500 1004=1004 W/B500
9,450
10,395(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441079NWP70 25-510 1004=1004 W/B510
9,510
10,461(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441088NWP70 25-520 1004=1004 W/B520
9,570
10,527(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441097NWP70 25-530 1004=1004 W/B530
9,620
10,582(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441106NWP70 25-540 1004=1004 W/B540
9,680
10,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441115NWP70 25-550 1004=1004 W/B550
9,740
10,714(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441131NWP70 25-560 1004=1004 W/B560
9,800
10,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441140NWP70 25-570 1004=1004 W/B570
9,860
10,846(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441149NWP70 25-580 1004=1004 W/B580
9,910
10,901(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441158NWP70 25-590 1004=1004 W/B590
9,970
10,967(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441167NWP70 25-600 1004=1004 W/B600
10,030
11,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441176NWP70 25-610 1004=1004 W/B610
10,090
11,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441185NWP70 25-620 1004=1004 W/B620
10,140
11,154(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441201NWP70 25-630 1004=1004 W/B630
10,200
11,220(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441210NWP70 25-640 1004=1004 W/B640
10,260
11,286(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441219NWP70 25-650 1004=1004 W/B650
10,310
11,341(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441228NWP70 25-660 1004=1004 W/B660
10,370
11,407(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441237NWP70 25-670 1004=1004 W/B670
10,430
11,473(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441246NWP70 25-680 1004=1004 W/B680
10,490
11,539(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441255NWP70 25-690 1004=1004 W/B690
10,550
11,605(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441271NWP70 25-700 1004=1004 W/B700
10,600
11,660(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441280NWP70 25-710 1004=1004 W/B710
10,660
11,726(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441289NWP70 25-720 1004=1004 W/B720
10,720
11,792(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441298NWP70 25-730 1004=1004 W/B730
10,780
11,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441307NWP70 25-740 1004=1004 W/B740
10,830
11,913(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441316NWP70 25-750 1004=1004 W/B750
10,890
11,979(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441325NWP70 25-760 1004=1004 W/B760
10,950
12,045(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441341NWP70 25-770 1004=1004 W/B770
11,010
12,111(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441350NWP70 25-780 1004=1004 W/B780
11,060
12,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441359NWP70 25-790 1004=1004 W/B790
11,120
12,232(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441368NWP70 25-800 1004=1004 W/B800
11,180
12,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441377NWP70 25-810 1004=1004 W/B810
11,240
12,364(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441386NWP70 25-820 1004=1004 W/B820
11,300
12,430(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441395NWP70 25-830 1004=1004 W/B830
11,350
12,485(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441411NWP70 25-840 1004=1004 W/B840
11,410
12,551(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441420NWP70 25-850 1004=1004 W/B850
11,470
12,617(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441429NWP70 25-860 1004=1004 W/B860
11,520
12,672(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441438NWP70 25-870 1004=1004 W/B870
11,580
12,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441447NWP70 25-880 1004=1004 W/B880
11,640
12,804(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441456NWP70 25-890 1004=1004 W/B890
11,700
12,870(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441465NWP70 25-900 1004=1004 W/B900
11,750
12,925(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441481NWP70 25-910 1004=1004 W/B910
11,810
12,991(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441490NWP70 25-920 1004=1004 W/B920
11,870
13,057(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441499NWP70 25-930 1004=1004 W/B930
11,930
13,123(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441508NWP70 25-940 1004=1004 W/B940
11,990
13,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441517NWP70 25-950 1004=1004 W/B950
12,040
13,244(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441526NWP70 25-960 1004=1004 W/B960
12,100
13,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441535NWP70 25-970 1004=1004 W/B970
12,160
13,376(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441551NWP70 25-980 1004=1004 W/B980
12,220
13,442(税込)
5日以内出荷
返品不可
20441560NWP70 25-990 1004=1004 W/B990
12,270
13,497(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする