曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20443389NWP140 9-300 1004=1004 W/B300
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443398NWP140 9-310 1004=1004 W/B310
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443407NWP140 9-320 1004=1004 W/B320
3,030
3,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443416NWP140 9-330 1004=1004 W/B330
3,050
3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443425NWP140 9-340 1004=1004 W/B340
3,080
3,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443441NWP140 9-350 1004=1004 W/B350
3,100
3,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443450NWP140 9-360 1004=1004 W/B360
3,130
3,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443459NWP140 9-370 1004=1004 W/B370
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443468NWP140 9-380 1004=1004 W/B380
3,180
3,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443477NWP140 9-390 1004=1004 W/B390
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443486NWP140 9-400 1004=1004 W/B400
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443495NWP140 9-410 1004=1004 W/B410
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443511NWP140 9-420 1004=1004 W/B420
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443520NWP140 9-430 1004=1004 W/B430
3,300
3,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443529NWP140 9-440 1004=1004 W/B440
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443538NWP140 9-450 1004=1004 W/B450
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443547NWP140 9-460 1004=1004 W/B460
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443556NWP140 9-470 1004=1004 W/B470
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443565NWP140 9-480 1004=1004 W/B480
3,430
3,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443581NWP140 9-490 1004=1004 W/B490
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443590NWP140 9-500 1004=1004 W/B500
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443599NWP140 9-510 1004=1004 W/B510
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443608NWP140 9-520 1004=1004 W/B520
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443617NWP140 9-530 1004=1004 W/B530
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443626NWP140 9-540 1004=1004 W/B540
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443635NWP140 9-550 1004=1004 W/B550
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443651NWP140 9-560 1004=1004 W/B560
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443660NWP140 9-570 1004=1004 W/B570
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443669NWP140 9-580 1004=1004 W/B580
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443678NWP140 9-590 1004=1004 W/B590
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443687NWP140 9-600 1004=1004 W/B600
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443696NWP140 9-610 1004=1004 W/B610
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443705NWP140 9-620 1004=1004 W/B620
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443721NWP140 9-630 1004=1004 W/B630
3,810
4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443730NWP140 9-640 1004=1004 W/B640
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443739NWP140 9-650 1004=1004 W/B650
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443748NWP140 9-660 1004=1004 W/B660
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443757NWP140 9-670 1004=1004 W/B670
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443766NWP140 9-680 1004=1004 W/B680
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443775NWP140 9-690 1004=1004 W/B690
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443791NWP140 9-700 1004=1004 W/B700
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443800NWP140 9-710 1004=1004 W/B710
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443809NWP140 9-720 1004=1004 W/B720
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443818NWP140 9-730 1004=1004 W/B730
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443827NWP140 9-740 1004=1004 W/B740
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443836NWP140 9-750 1004=1004 W/B750
4,120
4,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443845NWP140 9-760 1004=1004 W/B760
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443861NWP140 9-770 1004=1004 W/B770
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443870NWP140 9-780 1004=1004 W/B780
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
20443879NWP140 9-790 1004=1004 W/B790
4,220
4,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする