曜日別特売

油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20444701NWP140 12-300 1004=1004 W/B300
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444710NWP140 12-310 1004=1004 W/B310
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444719NWP140 12-320 1004=1004 W/B320
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444728NWP140 12-330 1004=1004 W/B330
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444737NWP140 12-340 1004=1004 W/B340
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444746NWP140 12-350 1004=1004 W/B350
4,010
4,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444755NWP140 12-360 1004=1004 W/B360
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444771NWP140 12-370 1004=1004 W/B370
4,080
4,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444780NWP140 12-380 1004=1004 W/B380
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444789NWP140 12-390 1004=1004 W/B390
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444798NWP140 12-400 1004=1004 W/B400
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444807NWP140 12-410 1004=1004 W/B410
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444816NWP140 12-420 1004=1004 W/B420
4,240
4,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444825NWP140 12-430 1004=1004 W/B430
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444841NWP140 12-440 1004=1004 W/B440
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444850NWP140 12-450 1004=1004 W/B450
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444859NWP140 12-460 1004=1004 W/B460
4,360
4,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444868NWP140 12-470 1004=1004 W/B470
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444877NWP140 12-480 1004=1004 W/B480
4,430
4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444886NWP140 12-490 1004=1004 W/B490
4,460
4,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444895NWP140 12-500 1004=1004 W/B500
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444911NWP140 12-510 1004=1004 W/B510
4,520
4,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444920NWP140 12-520 1004=1004 W/B520
4,550
5,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444929NWP140 12-530 1004=1004 W/B530
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444938NWP140 12-540 1004=1004 W/B540
4,620
5,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444947NWP140 12-550 1004=1004 W/B550
4,650
5,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444956NWP140 12-560 1004=1004 W/B560
4,680
5,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444965NWP140 12-570 1004=1004 W/B570
4,710
5,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444981NWP140 12-580 1004=1004 W/B580
4,740
5,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444990NWP140 12-590 1004=1004 W/B590
4,770
5,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
20444999NWP140 12-600 1004=1004 W/B600
4,810
5,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445008NWP140 12-610 1004=1004 W/B610
4,840
5,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445017NWP140 12-620 1004=1004 W/B620
4,870
5,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445026NWP140 12-630 1004=1004 W/B630
4,900
5,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445035NWP140 12-640 1004=1004 W/B640
4,930
5,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445051NWP140 12-650 1004=1004 W/B650
4,970
5,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445060NWP140 12-660 1004=1004 W/B660
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445069NWP140 12-670 1004=1004 W/B670
5,030
5,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445078NWP140 12-680 1004=1004 W/B680
5,060
5,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445087NWP140 12-690 1004=1004 W/B690
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445096NWP140 12-700 1004=1004 W/B700
5,120
5,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445105NWP140 12-710 1004=1004 W/B710
5,160
5,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445121NWP140 12-720 1004=1004 W/B720
5,190
5,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445130NWP140 12-730 1004=1004 W/B730
5,220
5,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445139NWP140 12-740 1004=1004 W/B740
5,250
5,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445148NWP140 12-750 1004=1004 W/B750
5,280
5,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445157NWP140 12-760 1004=1004 W/B760
5,310
5,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445166NWP140 12-770 1004=1004 W/B770
5,350
5,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445175NWP140 12-780 1004=1004 W/B780
5,380
5,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20445191NWP140 12-790 1004=1004 W/B790
5,410
5,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする